Page 93 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 93
Önbeálló görgőscsapágyak
Ballikus palásttal rendelkezőNSK görgőscsapágyak - vibrációnak kitett alkalmazásokhoz
Elsősorban abban az esetben használatosak, ha a csapágy futása közben a tengely elhajolhat, ugyanakkor a kezdeti eltérést is képesek kiigazítani Nagy terhelésű alkalmazásokhoz.
• Speciális sorozat rezgéseknek kitett alkalmazásokhoz
• Alapkonfigurációban egy darabból készült, megmunkált sárgaréz kosárral
• Radiális belső hézag: C4 Alacsony gyártási tolerancia
Rendelési Kód
C0880572
C6132585
C0246661
C2590863
C0049947
C1971000
C0246273
C1971001
C1971002
C1971003
C1971004
C1971005
C0332638
C0333112
C1971007
C0157357
C1971009
C1971011
Része Szám
22308CAME4C4U15-VS
22309CAME4C4U15-VS
22310CAME4C4U15-VS
22311CAME4C4U15-VS
22312CAME4C4U15-VS
22314CAME4C4U15-VS
22315CAME4C4U15-VS
22316CAME4C4U15-VS
22317CAME4C4U15-VS
22318CAME4C4U15-VS
22319CAME4C4U15-VS
22320CAME4C4U15-VS
22322CAME4C4U15-VS
22324CAME4C4U15-VS
22326CAME4C4U15-VS
22328CAME4C4U15-VS
22330CAME4C4U15-VS
22332CAME4C4U15-VS
Belső átmérő
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
Külső átmérő
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
215 mm
240 mm
260 mm
280 mm
300 mm
320 mm
340 mm
Egységár Szélesség €
33 mm
36 mm
40 mm
43 mm
46 mm
51 mm
55 mm
58 mm
60 mm
64 mm
67 mm
73 mm
80 mm
86 mm
93 mm
102 mm
108 mm
114 mm
***
***
74,32
***
***
***
261,59
273,82
***
365,37
***
514,03
1042,00
***
594,85
1435,80
1226,11
***
1
TIMKEN VIBRÁCIÓS BEÁLLÓ GÖRGŐSCSAPÁGYAK
• Az új EJ-kivitelű csökkenti a törmelék becsapódásának hatásait
• Gépileg megmunkált sárgaréz (EM) vagy acél (EJ) kosárral kapható
• Az új kialakítású hornyolt kosár megnöveli a kenőanyag-áramlást és csökkenti az üzemi hőmérsékletet, meghosszabbítva ezáltal az
élettartamot
• Precíziós gördülő kosár, amely növeli a tartósságot
• Az optimalizált belső geometria és felületbevonat megnövelik a teljesítményt és meghosszabbítják az élettartamot
• Válogatott termékskála (különböző sorozatokkal 213-tól 241-ig), valamint hézagos és kúpos furatos „K” változatok állnak rendelkezésre
standard konfigurációként
Rendelési Kód
C4148166
C2543366
C2543424
C2495806
C3579643
C2543427
C3579649
C3579656
C2543436
C2429827
C3579683
C3579690
C3579694
C3579703
C3579712
C6116787
Része Szám
22309EMW33W800C4
22310EMW33W800C4
22311EMW33W800C4
22312EMW33W800C4
22313EMW33W800C4
22314EMW33W800C4
22315EMW33W800C4
22316EMW33W800C4
22317EMW33W800C4
22318EMW33W800C4
22320EMW33W800C4
22322EMW33W800C4
22324EMW33W800C4
22326EMW33W800C4
22328EMW33W800C4
22330EMW33W800C4
Belső átmérő
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
Külső átmérő
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
215 mm
240 mm
260 mm
280 mm
300 mm
320 mm
Egységár Szélesség €
36 mm
40 mm
43 mm
46 mm
48 mm
51 mm
55 mm
58 mm
60 mm
64 mm
73 mm
80 mm
86 mm
93 mm
102 mm
108 mm
120,74
129,87
150,23
194,36
249,11
253,84
266,66
308,51
360,28
360,70
517,82
720,67
992,86
1104,47
1567,03
***
www.brammer.biz
81
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
54403
63459