Page 80 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 80
Kúpgörgős csapágyak
Timken kúpgörgős csapágyak
Rendelési Kód
C0094272
C0053580
C0279592
C0064510
C0107091
C0077761
C0014455
C0022330
C0174263
C0061233
C0023791
C0111679
C0022750
C0022748
C0071656
C0061397
C0078529
C0048488
C0022733
C0089559
C0078530
C0115465
C0185532
C0078531
C0014365
C0096043
C0174328
C0096046
C0118362
C0062994
C0061230
C0062031
C0084087
C0138112
C0083272
C0057640
C0104993
C0279278
C0280665
C0103125
C0022331
C0281297
C0031101
C0049164
C1304462
C0279047
C0107908
C0060479
C0036327
C0141736
C0061583
C0053988
C0306451
C0279246
C0061216
C0085412
Része Szám
A2047-99401
A4059-99401
03062-99401
LM11749-99401
09067-99401
4A-99401
LM11949-99401
32204-90KA1
07087X-99403
30205M-90KM1
32205-90KA1
07100S-99401
L44643-99401
L44649-99401
1988-99401
L45449-9X061
M86649-99401
15123-99401
LM67048-9X063
M88046-99401
HM88649-99408
HM89446-99402
LM48548-99401
L68149-99401
HM89449-99401
19150-99401
16150-99401
2788-99401
3490-99401
LM29749-9X102
30208M-90KM1
30308-9X025
33108-90KA1
18590-99401
49162-99401
LM501349-9X049
25580-99401
535-99401
55175C-99401
31309-9X025
32209M-90KM1
JW5049-90KA6
LM102949-99401
LM603049-99401
HM204049-90401
18690-99401
31310-9X070
JLM104948-99401
JM205149-99401
18790-99409
3780-99401
529-99401
HM907643-99405
4595-99401
30211-9X025
31311-9X025
Belső átmérő
11,987 mm
14,989 mm
15,875 mm
17,462 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
20 mm
22,225 mm
25 mm
25 mm
25,4 mm
25,4 mm
26,988 mm
28,575 mm
29 mm
30,162 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
Külső átmérő
31,991 mm
34,989 mm
41,275 mm
39,878 mm
49,225 mm
44,45 mm
45,237 mm
47 mm
50,8 mm
52 mm
52 mm
50,8 mm
50,292 mm
50,292 mm
57,15 mm
Egységár Szélesség €
34,925
34,925
34,925
34,988
36,512
38 mm
mm
mm
mm
mm
mm
50,292
64,292
62 mm
59,131
68,262
72,233
mm
mm
mm
mm
mm
10,008 mm
10,998 mm
14,287 mm
13,843 mm
18,034 mm
12,7 mm
15,494 mm
19,25 mm
15,011 mm
16,25 mm
19,25 mm
15,011 mm
14,224 mm
14,224 mm
19,845 mm
14,224 mm
21,432 mm
19,05 mm
32,537 mm
22,225 mm
25,4 mm
29,369 mm
38,1 mm
15,875 mm
29,369 mm
15,875 mm
23,813 mm
23,775 mm
29,37 mm
18,034 mm
19,75 mm
25,25 mm
26 mm
16,667 mm
31,75 mm
38,895 mm
23,813 mm
38,1 mm
30,163 mm
27,25 mm
24,75 mm
29 mm
19,558 mm
39,687 mm
32 mm
17,462 mm
29,25 mm
21,5 mm
28 mm
17,462 mm
30,163 mm
34,925 mm
30,163 mm
39,687 mm
22,75 mm
31,5 mm
92,93
58,83
87,81
19,69
49,17
69,30
22,66
***
59,72
19,08
44,22
55,20
27,05
27,79
82,13
20,72
40,68
43,86
28,26
58,80
53,03
70,01
31,73
32,39
68,66
124,37
109,78
60,79
114,94
40,31
31,39
41,00
52,19
74,07
592,50
41,38
56,95
307,99
140,30
79,42
38,69
169,61
39,16
49,21
128,38
64,83
90,52
57,38
110,45
64,65
103,54
133,22
287,81
251,36
52,23
1
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
76,2 mm
65,088 mm
59,131 mm
76,2 mm
68,262 mm
72,238 mm
76,2 mm
40 mm
40 mm
40 mm
41,275
41,275
41,275
mm
mm
mm
79,375
65,088
80 mm
90 mm
75 mm
73,025
93,662
73,431
82,931
mm
mm
mm
mm
mm
mm
44,45 mm
44,45 mm
44,45 mm
111,125 mm
111,125 mm
100 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45,242
45,242
45,987
46,038
50 mm
50 mm
50 mm
mm
mm
mm
mm
85 mm
95 mm
73,431
77,788
90,975
79,375
mm
mm
mm
mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
53,975 mm
55 mm
55 mm
110 mm
82 mm
90 mm
85 mm
93,264 mm
101,6 mm
111,125 mm
104,775 mm
100 mm
120 mm
109,21
68
www.brammer.biz
Csapágyak
115517