Page 79 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 79
Kúpgörgős csapágyak
Rendelési Kód
C0043693
C0043781
C3067451
C1221051
C0043802
C0043718
C0043825
C0043833
C0043648
C0043753
C0043847
C3067457
C0043676
C0043694
C0043782
C0043803
C0043719
C0043834
C0043649
C0043754
C0043848
C3067640
C0043677
C0043695
C0043783
C1221048
C0043804
C0043720
C0043650
C0043849
C3067462
C0043678
C0043696
C0043755
C0043784
C0240653
C0043835
C0043805
C0043721
C0043651
C0185701
C0168356
C0043697
C0043756
C0043785
C1221049
C0043836
C0045862
C0043722
C0043652
C3067213
C0043680
C0043698
C0043757
C0043786
C1221050
C0043723
C0043653
C0168358
C0043699
C0043758
C0043787
C0043806
C1221651
C3067215
C0043850
Része Szám
31314J
32314J
30314DJ
33114J
32915J
32015XJ
33015J
33115J
30215J
32215J
33215J
30315DJ
30315J
31315J
32315J
32916J
32016XJ
33116J
30216J
32216J
33216J
30316DJ
30316J
31316J
32316J
33016J
32917J
32017XJ
30217J
33217J
30317DJ
30317J
31317J
32217J
32317J
33017J
33117J
32918J
32018XJ
30218J
30318DJ
30318J
31318J
32218J
32318J
33018J
33118J
32919J
32019XJ
30219J
30319DJ
30319J
31319J
32219J
32319J
33019J
32020XJ
30220J
30320J
31320J
32220J
32320J
32920J
33020J
33120J
33220J
Belső átmérő
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Külső átmérő
150 mm
150 mm
150 mm
120 mm
105 mm
115 mm
115 mm
125 mm
130 mm
130 mm
130 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
110 mm
125 mm
130 mm
140 mm
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
125 mm
120 mm
130 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
180 mm
150 mm
180 mm
130 mm
140 mm
125 mm
140 mm
160 mm
190 mm
190 mm
190 mm
160 mm
190 mm
140 mm
150 mm
130 mm
145 mm
170 mm
200 mm
200 mm
200 mm
170 mm
200 mm
145 mm
150 mm
180 mm
215 mm
215 mm
180 mm
215 mm
140 mm
150 mm
165 mm
180 mm
Egységár Szélesség €
35 mm
51 mm
35 mm
37 mm
20 mm
25 mm
31 mm
37 mm
25 mm
31 mm
41 mm
37 mm
37 mm
37 mm
55 mm
20 mm
29 mm
37 mm
26 mm
33 mm
46 mm
39 mm
39 mm
39 mm
58 mm
36 mm
23 mm
29 mm
28 mm
49 mm
41 mm
41 mm
41 mm
36 mm
60 mm
36 mm
41 mm
23 mm
32 mm
30 mm
43 mm
43 mm
43 mm
40 mm
64 mm
39 mm
45 mm
23 mm
32 mm
32 mm
45 mm
45 mm
45 mm
43 mm
67 mm
39 mm
32 mm
34 mm
47 mm
51 mm
46 mm
73 mm
25 mm
39 mm
52 mm
63 mm
161,99
172,61
***
87,66
184,22
73,16
74,88
101,42
71,65
84,58
107,63
***
170,49
215,78
223,37
193,79
78,24
96,02
85,17
95,95
138,05
***
202,52
256,02
247,39
82,12
176,55
90,67
95,47
166,37
***
265,89
361,73
101,36
373,20
95,46
126,65
210,60
94,46
122,85
*** 1
282,84
457,04
141,08
390,69
110,97
137,39
191,46
118,16
149,86
***
330,32
533,88
195,71
587,28
114,37
109,42
153,44
388,32
817,08
214,18
882,79
197,86
119,32
***
424,47
www.brammer.biz
67
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek