Page 701 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 701
Csatlakozók
Elfordítható könyökcsatlakozó, 1-részes
• Külső menet
• M5 - G 3/8
• Gyors-csőcsatlakozó
• Ø 4 - Ø 12
• QR1-S-RW1
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Rendelési Kód
C6147892
C6147894
C6147893
C3017271
C6147895
C3017272
C6147896
C6147898
C6147897
C6147899
C6147900
Része Szám
R412005236
R412005237
R412005238
R412005239
R412005241
R412005240
R412005242
R412005244
R412005243
R412005245
R412005246
Egységár Kapcsolódó menetméret €
M5 ***
Furatos átvezető csavar, 1-részes
G1/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Csőcsatlakozási méret
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Csőcsatlakozási méret
***
***
4,65
***
4,65
***
***
***
***
***
Egységár €
***
***
Egységár €
***
***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
Egységár €
***
***
• Külső menet • G 1/8 - G 1/4 • Szabad
• QR1-S-RH1
Rendelési Kód
C6147921
C6147922
Része Szám
R412005313
R412005314
Gyűrűs csatlakozótest, 2-részes
• Külső menet
• G 1/8 - G 1/4
• Szabad, 2x Ø 6 - Ø 10 • QR1-S-RH2
Rendelési Kód
C6147923
C6147924
Része Szám
R412000613
R412000614
Gyűrűs csatlakozótest, 2-részes
• Szabad
• G 1/8 - G 1/4
• Gyors-csőcsatlakozó
• Ø 6 - Ø 10 • QR1-S-RT1
• Ø 6 - Ø 8
• QR1-S-RTS
Rendelési Kód
C6147933
C6147935
C6147936
C6147934
C6147937
Része Szám
R412000625
R412000626
R412000622
R412005306
R412005308
8
T-csatlakozó, elforgatható
• Külső menet
• G 1/8 - G 1/4
• Gyors-csőcsatlakozó, 2x
Rendelési Kód
C6147945
C6147947
C6147946
C6147948
Része Szám
R412005292
R412005294
R412005293
R412005295
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Gyűrűs csatlakozótest, 3-részes
• Külső menet
• G 1/8 - G 1/4
• Szabad, 2x Ø 6 - Ø 10 • QR1-S-RH3
Rendelési Kód
C6147926
C6147925
Része Szám
R412000615
R412005319
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
www.brammer.biz
689
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
90459 90471 90461
90458
90472 90470