Page 699 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 699
Csatlakozók
Toldó csatlakozó
• Csatlakozó hüvely Ø 4 - Ø 12 • Csatlakozó hüvely Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RDS
Rendelési Kód
C6148023
C3014241
C3014243
C3014245
C3014247
Záródugó
• Csatlakozó hüvely • QR1-S-RBS
Rendelési Kód
C1955529
C1970084
C1970085
C1970086
C1970087
C1970088
C1970082
Része Szám
2123104000
2123106000
2123108000
2123110000
2123112000
Ø 4 - Ø16
Része Szám
2123204000
2123206000
2123208000
2123210000
2123212000
2123214000
R412005331
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Csőcsatlakozás (1)
Egységár €
***
1,37
1,55
1,79
2,26
Egységár €
0,55
0,75
1,17
1,31
1,83
2,00
1,95
Egységár €
***
***
***
***
4,08
***
***
Egységár €
***
***
***
***
Egységár €
***
4,53
***
5,78
4,46
***
***
***
T - gyorscsatlakozó, szűkítő
• Gyors-csőcsatlakozó, 2x Ø 6 - Ø 12 • Gyors-csőcsatlakozó Ø 4 - Ø 10
• QR1-S-RTR
Rendelési Kód
C6147982
C6147983
C6147984
C6147985
C4951815
C6147986
C6147987
Része Szám
R412005026
R412005027
R412005028
R412005029
R412005030
R412005031
R412005032
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Csőcsatlakozás (2)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Falonátvezető könyök-gyorscsatlakozó
• Gyors-csőcsatlakozó • Ø 4 - Ø 10
• Gyors-csőcsatlakozó • Ø 4 - Ø 10
• QR1-S-RVS
Rendelési Kód
C6147972
C6147973
C6147974
C6147975
Része Szám
R412005056
R412005057
R412005375
R412005376
Csőcsatlakozási méret
8
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Egyenes gyorscsatlakozó, redukáló’
• Gyors-csőcsatlakozóØ 6 - Ø16 • Gyors-csőcsatlakozóØ 4 - Ø 12 • QR1-S-RSR
Rendelési Kód
C6147962
C3017263
C6147963
C3017264
C3017265
C6147964
C6147965
C6147966
Része Szám
R412005060
R412005061
R412005062
R412005063
R412005064
R412005065
R412005066
R412005067
Csőcsatlakozás (1)
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
Csőcsatlakozás (2)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
www.brammer.biz
687
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
90464 90463 90462 90457 90456