Page 636 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 636
Erős, precíz, alacsony karbantartási igényű: komponensek a standard programunkból.
Hengerek és szenzorika
Egyértelmű platform stratégiával rendelkező, átfogó progra- munk számos követelménynek eleget tesz: rendkívül kompakt hengerek a Small Handling számára, nagyméretű szabvány hengerek a legnagyobb erőkifejtést igénylő feladatokhoz vagy dugattyúrúd nélküli hengerek nagy elmozdulási távolságokat teljesítő szánegységekkel. Az ISO hengerekhez kapható a moduláris tömítőrendszer (MMS sorozat), amely lehetővé teszi a lehúzók egyszerű és gyors cseréjét anélkül, hogy a hen- gert ki kellene szerelni.
Szelepek, szeleprendszerek és terepibusz-alkalmazások
A választék igen nagy: a mechanikus, pneumatikus vagy elektro- mos működésű önálló szelepektől a nagy komplexitású, modulá- ris szeleprendszerekig. Extrém kompakt: az elektropneumatikus ED02 nyomásszabályozó szelepsorozat. Magas dinamikája és digitális szabályozó elektronika által végzett, nagy szabályozási pontossága rendkívül meggyőző. A TC08 és TC15 szelepsoroza- tok lényeges előnyei: nagyfokú áramlás kompakt kivitelezés mel- lett. A versenytársak hasonló termékeivel összehasonlítva a TC szelepek hozzávetőlegesen 40 %-kal kisebbek – így ez a sorozat a legkompaktabb a piacon.
Sűrítettlevegő-előkészítés és tartozékai
Sűrített levegő minden olyan alkalmazáshoz, amelyek funkciói messze túlmutatnak a szokásos színvonalon. Az AS családba tartozó levegőelőkészítő egységek univerzálisan alkalmazhatók az 1 200 és 14 500 l/perc közötti tartományban, megbízható üzemeltetést garantálnak és egyszerűen konfigurálhatók. Ezen- kívül az AF1 nyomásmérő érzékelővel kombinálva pontos mérési eredményeket kaphat a sűrített levegő ellátásról, a költségek hozzárendelésével együtt.
RTC CCI Tömlőhengerek
Az ágazat legfontosabb eseményei | AVENTICS
SM6
ST4
AS3 AF1-gyel
ED02
PRA
AV03
AV05
TC15
TC08
QR
PE5