Page 635 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 635
AVENTICS | Az ágazat legfontosabb eseményei
Ipari pneumatika – gyenge pontok nélküli, nagyfokú hozzáértés
Pneumatikus működtetésű hengerek, szelepek és szeleprendszerek, illetve a kiegészítő tartozékok évtizedek óta azt a biztos alapot képezik, amelyen – a folyamatos fejlesztés mellett –, az AVENTICS sikere nyugszik. Termékportfóliónk ugyanis folyamatosan növekszik.
Y AV rendszer
U Handlingsportal MSC sorozatba
tartozó miniszánokkal
U CL03 szeleprendszer és ICS hengersorozat
AV rendszer
Az AV rendszer intenzív kutatómunka eredménye, amely egészen új utakat nyit a formatervezés és az anyagfelhasználás területén. Az új műanyag fröccsöntés kisebb súlyú komponenseket eredményez, így lehetővé teszi azok mozgó részekre való felszerelését. Az AES sorozat problémamentes, soros információcserét tesz lehetővé. Piaci bevezetés előtt állnak további, magasabb áramlási sebességgel rendelkező szelepek (AV05) és egy elektropneumatikus nyomásszabályozó (AV-EP).
Handling
Érintés nélkül, mechanikus vagy vákuumos: az AVENTICS megfogótechnológiájával minden anyagmozgatási feladat megoldható, még érzékeny felületek és nehezen megfogható anyagok esetében is. Fénypont: az érintés nélküli NCT szállítórendszer a legfeljebb 1 kg tömegű objektumok és munkadarabok emeléséhez és mozgatásához. Portálok számára minden anyagmozgatási és -megfogási funkcióhoz közvetlenül kombinálható elemeket kínálunk, például az MSC miniszánokat, amelyek a Tervezőeszközök segítségével online módon konfigurálhatók az Ön igényeihez.
Hygienic Design
Az élelmiszerekhez és azok csomagolásához is kiváló megoldá- sokkal rendelkezünk: a tiszta, és teljes mértékben ártalmatlan, a sűrített levegős közegnek köszönhetően a pneumatika különö- sen megfelel a speciális, fröccsenés-veszélyes területek köve- telményeinek. Fontos: a komponensek – mint például a buszmo- dullal rendelkező CL03 szeleprendszer és a CL03-EV sorozat egyes szelepei – különösen nagyfokú védelemhez lettek ter- vezve, és az „EHEDG“ tanúsítványával rendelkeznek. Az CSL-RD széria (rozsdamentes vonal) körprofil hengerei választhatók Hygienic Design vagy ISO 6432 szerinti tanúsítvánnyal, és NSF-H1 kenőanyaggal is használhatók.