Page 571 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 571
Felületi szállítóhevederek | Szállítóhevederek
Uni-flex műanyag lánc 1400
Uni-flex műanyag lánc.
A megadott ár 6,1 méteres standard méretre vonatkozik.
Rendelési Brit Metrikus Kód Tétel Leírás osztás osztás
Lánc szélesség Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint) (Brit mértékegységrendszer szerint)
Egységár €
***
***
Egységár €
C6135852 uni flex plastic chain, open top 3,25
82,55 mm 50 mm
1,97
1,97
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer szerint)
C6135853 uni flex plastic chain, TAB, 3,25 82,55 mm open top
Uni-flex műanyag lánc 1700
Uni-flex műanyag lánc, zárt tetejű.
A megadott ár 6,1 méteres standard méretre vonatkozik.
50 mm
Rendelési Brit Kód osztás
C6135855 1,97
C6135856 1,97
C6135854 1,97
Metrikus Lánc szélesség
osztás (SI mértékegységrendszer szerint)
50,04 mm 53,3 mm
50,04 mm 53,3 mm
50,04 mm 55 mm
2,1 ***
2,1 ***
2,17 ***
Lánc szélesség Egységár (Brit mértékegységrendszer szerint) €
Uni-flex műanyag lánc 2500
Uni-flex műanyag lánc, zárt tetejű.
A megadott ár 6,1 méteres standard méretre vonatkozik.
Rendelési Brit Kód osztás
C6135857 2,5
Metrikus Lánc szélesség
osztás (SI mértékegységrendszer szerint)
63,5 mm 44 mm
Uni-flex műanyag lánc 2600
Uni-flex műanyag lánc.
A megadott ár 6,1 méteres standard méretre vonatkozik.
1,73
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
***
Lánc szélesség Egységár (Brit mértékegységrendszer szerint) €
1,65 ***
1,65 ***
1,65 ***
1,65 ***
Rendelési Kód
C6135848
C6135849
C6135850
C6135851
Tétel Leírás
uni flex plastic chain, open top
uni flex plastic chain, closed top
uni flex plastic chain, TAB, open top
uni flex plastic chain, TAB, closed top
Metrikus Brit osztás osztás
63,5 mm 2,5
63,5 mm 2,5
63,5 mm 2,5
63,5 mm 2,5
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
Uni-flex műanyag lánc 2700
Uni-flex műanyag lánc, zárt tetejű.
A megadott ár 5 méteres standard méretre vonatkozik.
Rendelési Brit Metrikus Kód osztás osztás
C6135860 2,76 70,1 mm
Ládaszállító lánc NH 78
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer szerint)
Egységár €
110 mm
4,33
Egységár €
***
***
5
Egyenesen futó műanyag ládaszállító lánc.
A megadott ár 6,1 méteres standard méretre vonatkozik.
Rendelési Kód
C6135875
Bekattanó műanyag lánc 1873
Bekattanó műanyag lánc.
A megadott ár 3,048 méteres standard méretre vonatkozik.
Uni Flex One
Műanyag moduláris szalag, ívben futó, 1,5” emelkedés, nyitott.
A megadott ár 1 folyóméterre vonatkozik.
Rendelési Kód
C6138633
Metrikus osztás
38,1 mm
Brit osztás
1,5
Szíj szélesség
19,1 mm
Egységár €
***
Rendelési Kód
C6135858
C6135859
Brit Metrikus Tétel Leírás osztás osztás
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
82,6 mm
82,6 mm
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer szerint) €
3,25 ***
3,25 ***
Egységár
Snap on plastic chain, grip- 0,75 per, steel base chain
Snap on plastic chain, 0,75
gripper, stainless steel base chain
19,05 mm
19,05 mm
www.brammer.biz
559
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jelleg ek
93242
93233 93247 93234 93225 93232 93228 93227