Page 569 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 569
Felületi szállítóhevederek
Lemezes műanyag lánc - 880
Lemezes műanyag lánc, ívben futó, TAB, szűk sugár.
A megadott ár 3,048 méteres standard méretre vonatkozik.
Rendelési Kód
C6135838
C6135839
Brit osztás
1,5
1,5
Metrikus osztás
38,1 mm
38,1 mm
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
82,6 mm
114,3 mm
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer szerint)
3,25
4,5
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer szerint)
3,25
3,5
4,5
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer szerint)
4,5
7,5
10
12
15
16
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer szerint)
4,5
7,5
10
Egységár €
***
***
Egységár €
***
***
***
Egységár €
***
***
***
***
***
***
Egységár €
***
***
***
Egységár €
***
***
***
Egységár €
***
Lemezes műanyag lánc - 880
Lemezes műanyag lánc, ívben futó, levágott szélű.
A megadott ár 3,048 méteres standard méretre vonatkozik.
Rendelési Kód
C6135861
C6135862
C6135863
Brit osztás
1,5
1,5
1,5
Metrikus Lánc szélesség
osztás (SI mértékegységrendszer szerint)
38,1 mm 82,6 mm
38,1 mm 88,9 mm
38,1 mm 114,3 mm
Lemezes műanyag lánc - 882
Lemezes műanyag lánc, ívben futó, TAB.
A megadott ár 3,048 méteres standard méretre vonatkozik.
Rendelési Kód
C6135842
C6135843
C6135844
C6135845
C6135846
C6135847
Brit osztás
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Metrikus osztás
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
114,3 mm
190,5 mm
254 mm
304,8 mm
381 mm
406 mm
Lemezes műanyag
biztonsági lánc - 882
Rendelési Kód
C6135865
C6135866
C6135867
Brit osztás
1,5
1,5
1,5
Metrikus osztás
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
114,3 mm
190,5 mm
254 mm
Lemezes műanyag lánc - 882
5
Lemezes műanyag lánc, ívben futó, TAB, nyomáscsökkentő görgők. A megadott ár 3,048 méteres standard méretre vonatkozik.
Rendelési Kód
C6135871
C6135873
C6135874
Lemezes műanyag lánc - 880
Lemezes műanyag lánc, ívben futó, TAB.
A megadott ár 3,048 méteres standard méretre vonatkozik.
Része Szám
LF 882 PRR TAB K375
LF 882 PRR TAB K450
LF 882 PRR TAB K750
Rendelési Kód
C6135864
Brit osztás
1,5
Metrikus osztás
38,1 mm
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
82,6 mm
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer szerint)
3,25
www.brammer.biz
557
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jelleg ek
93237 93240
93238 92777 93236 92775