Page 48 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 48
Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak
Rendelési Kód
C0049973
C0033142
C0136615
C0136616
C0101039
C0037226
C0136613
C0136614
C0136672
C0132985
C0114629
C0100408
C0033042
C0037279
C0048449
C0031655
C0029180
C0052638
C0047578
C0034885
C0035971
C0052539
C0036118
C0052613
C0033694
C0034086
C0136605
C0136606
C0136575
C0136578
C0037752
C0136607
C0136579
Külső Egységár
Rendelési Kód
C0136576
C0136608
C0052966
C0136577
C0136569
C0136603
C0034884
C0136570
C0055048
C0136604
C0136600
C0136568
C0136572
C0136599
C0136601
C0136571
C0136573
C7290602
C7290603
C7290604
C0104489
C0136602
C0136597
C0136574
C0048386
C0032131
C0136598
C0136582
C0136584
C0136595
C0136596
C0136583
C0136580
Külső Egységár
Része Szám
HCS7008-C-T-P4S-UL
HCS7008-E-T-P4S-UL
HCS71909-C-T-P4S-UL
HCS71909-E-T-P4S-UL
HCS7009-C-T-P4S-UL
HCS7009-E-T-P4S-UL
HCS71910-C-T-P4S-UL
HCS71910-E-T-P4S-UL
HCS7010-C-T-P4S-UL
HCS7010-E-T-P4S-UL
HCS71911-C-T-P4S-UL
HCS71911-E-T-P4S-UL
HCS7011-C-T-P4S-UL
HCS7011-E-T-P4S-UL
HCS71912-C-T-P4S-UL
HCS71912-E-T-P4S-UL
HCS7012-C-T-P4S-UL
HCS7012-E-T-P4S-UL
HCS71913-C-T-P4S-UL
HCS71913-E-T-P4S-UL
HCS7013-C-T-P4S-UL
HCS7013-E-T-P4S-UL
HCS71914-C-T-P4S-UL
HCS71914-E-T-P4S-UL
HCS7014-C-T-P4S-UL
HCS7014-E-T-P4S-UL
HCS71915-C-T-P4S-UL
HCS71915-E-T-P4S-UL
HCS7015-C-T-P4S-UL
HCS7015-E-T-P4S-UL
HCS71916-C-T-P4S-UL
HCS71916-E-T-P4S-UL
HCS7016-C-T-P4S-UL
Belső átmérő
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
átmérő
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
75 mm
75 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
85 mm
85 mm
95 mm
95 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
105 mm
105 mm
115 mm
115 mm
110 mm
110 mm
125 mm
Szélesség €
Része Szám
HCS7016-E-T-P4S-UL
HCS71917-C-T-P4S-UL
HCS71917-E-T-P4S-UL
HCS7017-C-T-P4S-UL
HCS7017-E-T-P4S-UL
HCS71918-C-T-P4S-UL
HCS71918-E-T-P4S-UL
HCS7018-C-T-P4S-UL
HCS7018-E-T-P4S-UL
HCS71919-C-T-P4S-UL
HCS71919-E-T-P4S-UL
HCS7019-C-T-P4S-UL
HCS7019-E-T-P4S-UL
HCS71920-C-T-P4S-UL
HCS71920-E-T-P4S-UL
HCS7020-C-T-P4S-UL
HCS7020-E-T-P4S-UL
HCS71921-C-T-P4S-UL
HCS71921-E-T-P4S-UL
HCS7021-C-T-P4S-UL
HCS7021-E-T-P4S-UL
HCS71922-C-T-P4S-UL
HCS71922-E-T-P4S-UL
HCS7022-C-T-P4S-UL
HCS7022-E-T-P4S-UL
HCS71924-C-T-P4S-UL
HCS71924-E-T-P4S-UL
HCS7024-C-T-P4S-UL
HCS7024-E-T-P4S-UL
HCS71926-C-T-P4S-UL
HCS71926-E-T-P4S-UL
HCS7026-C-T-P4S-UL
HCS7026-E-T-P4S-UL
Belső átmérő
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
105 mm
105 mm
105 mm
105 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
átmérő
125 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
125 mm
125 mm
140 mm
140 mm
130 mm
130 mm
145 mm
145 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
145 mm
145 mm
160 mm
160 mm
150 mm
150 mm
170 mm
170 mm
165 mm
165 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
Szélesség €
22 mm ***
18 mm ***
18 mm ***
22 mm ***
22 mm ***
18 mm ***
18 mm ***
24 mm ***
24 mm ***
18 mm ***
18 mm ***
24 mm ***
24 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
24 mm ***
24 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
26 mm ***
26 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
28 mm ***
28 mm ***
22 mm ***
22 mm ***
28 mm ***
28 mm ***
24 mm ***
24 mm ***
33 mm ***
33 mm ***
15 mm
15 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
16 mm
16 mm
22 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
1
Szuperprecíziós csapágyak - 2MM300
• Egyes, kettős, hármas és négyes készletekben áll rendelkezésre • 15’ és 25’ méretű ráfekvési szögek
• Opciók: tömített, kerámia, nagy sebességű típusok
Rendelési Kód
C0057835
C2805858
C2805859
C0066433
C0061331
C0056944
C0098912
C0067223
C0070792
C2805868
C0098889
C2805870
C2805872
C0061188
Része Szám
2MM301WICRDUL
2MM302WICRDUL
2MM303WICRDUL
2MM304WICRDUL
2MM305WICRDUL
2MM306WICRDUL
2MM307WICRDUL
2MM308WICRDUL
2MM309WICRDUL
2MM310WICRDUL
2MM311WICRDUL
2MM312WICRDUL
2MM313WICRDUL
2MM314WICRDUL
Belső átmérő
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Külső átmérő
37 mm
42 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
Egységár Szélesség €
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
298,83
300,92
327,33
350,16
413,83
379,95
524,99
561,23
719,33
782,07
371,75
1049,85
1241,25
***
36
www.brammer.biz
Csapágyak
110318