Page 47 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 47
Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak
Rendelési Kód
C0136792
C0136793
C0053055
C0136650
C0136687
C0136685
C0136780
C0136781
C0136652
C0136651
C0136684
C0136682
C0136786
C0136784
C0136666
C0136665
C0136678
C0136679
C0034347
C0136743
C0053054
C0136667
C0136673
C0136676
C0136747
C0136748
C0136661
C0136662
C0136633
C0035015
C0136736
C0136737
C0136638
C0136637
Külső Egységár
Rendelési Kód
C0136742
C0136740
C0136635
C0136644
C0136756
C0136754
C0136643
C0136645
C3000945
C7290051
C0136639
C0136642
C0136751
C0136759
C7290052
C7290053
C7290054
C7290055
C0136641
C0136622
C7290056
C6772604
C0136623
C0136617
C3006879
C0129993
C0136618
C0136620
C7290057
C0129992
C0136628
C0136626
C0104506
C0104503
Külső Egységár
Része Szám
HCB7011-C-T-P4S-UL
HCB7011-E-T-P4S-UL
HCB7211-C-T-P4S-UL
HCB7211-E-T-P4S-UL
HCB71912-C-T-P4S-UL
HCB71912-E-T-P4S-UL
HCB7012-C-T-P4S-UL
HCB7012-E-T-P4S-UL
HCB7212-C-T-P4S-UL
HCB7212-E-T-P4S-UL
HCB71913-C-T-P4S-UL
HCB71913-E-T-P4S-UL
HCB7013-C-T-P4S-UL
HCB7013-E-T-P4S-UL
HCB7213-C-T-P4S-UL
HCB7213-E-T-P4S-UL
HCB71914-C-T-P4S-UL
HCB71914-E-T-P4S-UL
HCB7014-C-T-P4S-UL
HCB7014-E-T-P4S-UL
HCB7214-C-T-P4S-UL
HCB7214-E-T-P4S-UL
HCB71915-C-T-P4S-UL
HCB71915-E-T-P4S-UL
HCB7015-C-T-P4S-UL
HCB7015-E-T-P4S-UL
HCB7215-C-T-P4S-UL
HCB7215-E-T-P4S-UL
HCB71916-C-T-P4S-UL
HCB71916-E-T-P4S-UL
HCB7016-C-T-P4S-UL
HCB7016-E-T-P4S-UL
HCB71917-C-T-P4S-UL
HCB71917-E-T-P4S-UL
Belső átmérő
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
átmérő
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
85 mm
85 mm
95 mm
95 mm
110 mm
110 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
125 mm
125 mm
105 mm
105 mm
115 mm
115 mm
130 mm
130 mm
110 mm
110 mm
125 mm
125 mm
120 mm
120 mm
Szélesség €
Része Szám
HCB7017-C-T-P4S-UL
HCB7017-E-T-P4S-UL
HCB71918-C-T-P4S-UL
HCB71918-E-T-P4S-UL
HCB7018-C-T-P4S-UL
HCB7018-E-T-P4S-UL
HCB71919-C-T-P4S-UL
HCB71919-E-T-P4S-UL
HCB7019-C-T-P4S-UL
HCB7019-E-T-P4S-UL
HCB71920-C-T-P4S-UL
HCB71920-E-T-P4S-UL
HCB7020-C-T-P4S-UL
HCB7020-E-T-P4S-UL
HCB71921-C-T-P4S-UL
HCB71921-E-T-P4S-UL
HCB7021-C-T-P4S-UL
HCB7021-E-T-P4S-UL
HCB71922-C-T-P4S-UL
HCB71922-E-T-P4S-UL
HCB7022-C-T-P4S-UL
HCB7022-E-T-P4S-UL
HCB71924-C-T-P4S-UL
HCB71924-E-T-P4S-UL
HCB7024-C-T-P4S-UL
HCB7024-E-T-P4S-UL
HCB71926-C-T-P4S-UL
HCB71926-E-T-P4S-UL
HCB7026-C-T-P4S-UL
HCB7026-E-T-P4S-UL
HCB71928-C-T-P4S-UL
HCB71928-E-T-P4S-UL
HCB7028-C-T-P4S-UL
HCB7028-E-T-P4S-UL
Belső átmérő
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
105 mm
105 mm
105 mm
105 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
átmérő
130 mm
130 mm
125 mm
125 mm
140 mm
140 mm
130 mm
130 mm
145 mm
145 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
145 mm
145 mm
160 mm
160 mm
150 mm
150 mm
170 mm
170 mm
165 mm
165 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
190 mm
190 mm
210 mm
210 mm
Szélesség €
22 mm ***
22 mm ***
18 mm ***
18 mm ***
24 mm ***
24 mm ***
18 mm ***
18 mm ***
24 mm ***
24 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
24 mm ***
24 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
26 mm ***
26 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
28 mm ***
28 mm ***
22 mm ***
22 mm ***
28 mm ***
28 mm ***
24 mm ***
24 mm ***
33 mm ***
33 mm ***
24 mm ***
24 mm ***
33 mm ***
33 mm ***
18 mm
18 mm
21 mm
21 mm
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
22 mm
22 mm
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
23 mm
23 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
24 mm
24 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
16 mm
16 mm
22 mm
22 mm
18 mm
18 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
FAG nagysebességű orsócsapágyak
1
FAG nagysebességű orsócsapágyak kerámia golyókkal és tömítéssel mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0033841
C0039179
C0030497
C0136670
C0136581
C0030550
C0053252
C0125284
C0030723
C0136585
C0028699
C0125283
C0034373
C0136586
C0136669
C0133468
C0136588
Külső Egységár
Rendelési Kód
C0136587
C0136668
C0098952
C0030724
C0136589
C0034374
C0136671
C0136590
C0136609
C0034375
C0053719
C0136610
C0136612
C0055283
C0053657
C0136611
C0053656
Külső átmérő
37 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
Egységár Szélesség €
9 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
9 mm ***
9 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
9 mm ***
9 mm ***
13 mm ***
13 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
14 mm ***
14 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
Része Szám
HCS71900-C-T-P4S-UL
HCS71900-E-T-P4S-UL
HCS7000-C-T-P4S-UL
HCS7000-E-T-P4S-UL
HCS71901-C-T-P4S-UL
HCS71901-E-T-P4S-UL
HCS7001-C-T-P4S-UL
HCS7001-E-T-P4S-UL
HCS71902-C-T-P4S-UL
HCS71902-E-T-P4S-UL
HCS7002-C-T-P4S-UL
HCS7002-E-T-P4S-UL
HCS71903-C-T-P4S-UL
HCS71903-E-T-P4S-UL
HCS7003-C-T-P4S-UL
HCS7003-E-T-P4S-UL
HCS71904-C-T-P4S-UL
Belső átmérő
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
átmérő
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
24 mm
24 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
37 mm
Szélesség €
Része Szám
HCS71904-E-T-P4S-UL
HCS7004-C-T-P4S-UL
HCS7004-E-T-P4S-UL
HCS71905-C-T-P4S-UL
HCS71905-E-T-P4S-UL
HCS7005-C-T-P4S-UL
HCS7005-E-T-P4S-UL
HCS71906-C-T-P4S-UL
HCS71906-E-T-P4S-UL
HCS7006-C-T-P4S-UL
HCS7006-E-T-P4S-UL
HCS71907-C-T-P4S-UL
HCS71907-E-T-P4S-UL
HCS7007-C-T-P4S-UL
HCS7007-E-T-P4S-UL
HCS71908-C-T-P4S-UL
HCS71908-E-T-P4S-UL
Belső átmérő
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
7 mm
7 mm
9 mm
9 mm
7 mm
7 mm
10 mm
10 mm
9 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
35
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
403268