Page 433 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 433
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C0347093
C0347128
C0347160
C2344532
C0347263
C0347319
C0347389
C0347465
C0760504
C2344549
C2344554
C0347640
C2344565
C2344571
C2344502
C0346980
C0346999
C2344512
C2344516
C2344518
C0347094
C0347129
C2344529
C0347227
C0347264
C2344539
C0741663
C2344543
C0347501
C2344551
C2344556
C0347641
C2344567
C2344573
C2344504
C2344817
C2344822
C2344828
C2344834
C2344840
C2344846
Szinkronszíj
tárcsa Profil Fogszám
H 22
H 24
H 26
H 28
H 30
H 32
H 36
H 40
H 44
H 48
H 60
H 72
H 84
H 96
H 120
H 16
H 18
H 19
H 20
H 21
H 22
H 24
H 26
H 28
H 30
H 32
H 36
H 40
H 44
H 48
H 60
H 72
H 84
H 96
H 120
XH 18
XH 20
XH 22
XH 24
XH 26
XH 28
Szíjszélesség
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
Tárcsa kialakítás
Type 6F
Type 6F
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 11AF
Type 11AF
Type 11AF
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Type 10A
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 11AF
Type 11AF
Type 11AF
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CWF
Tárcsa Egységár Anyag €
Acél 28,26
Acél 33,72
Öntöttvas 40,29
Öntöttvas 47,70
Öntöttvas ***
Öntöttvas 60,44
Öntöttvas 71,37
Öntöttvas ***
Öntöttvas 101,66
Öntöttvas 82,42
Öntöttvas 148,36
Öntöttvas 187,40
Öntöttvas 249,87
Öntöttvas 292,81
Öntöttvas 491,93
Acél 23,43
Acél 29,67
Acél 33,58
Acél 37,48
Acél 41,38
Acél 42,95
Acél 46,85
Öntöttvas 57,78
Öntöttvas 70,28
Öntöttvas 81,99
Öntöttvas 93,70
Öntöttvas 109,32
Öntöttvas 113,22
Öntöttvas 121,03
Öntöttvas 128,84
Öntöttvas 203,02
Öntöttvas ***
Öntöttvas 304,53
Öntöttvas 507,54
Öntöttvas ***
Öntöttvas 465,84
Öntöttvas 539,70
Öntöttvas 589,85
Öntöttvas 696,36
Öntöttvas 943,25
Öntöttvas 968,23
Rendelési Kód
C2344850
C2344855
C2344860
C2344865
C2344871
C2344874
C2344877
C2344880
C2344819
C2344824
C2344830
C2344836
C2344842
C0347236
C2344852
C2344857
C2344862
C2344867
C2344872
C2344875
C2344878
C2344881
C2344820
C2344826
C2344832
C2344838
C2344844
C2344848
C2344853
C2344859
C2344864
C2344869
C2344873
C2344876
C2344879
C2344882
Szinkronszíj tárcsa Profil
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
Fogszám
30
32
40
48
60
72
84
96
18
20
22
24
26
28
30
32
40
48
60
72
84
96
18
20
22
24
26
28
30
32
40
48
60
72
84
96
Szíjszélesség
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
Tárcsa kialakítás
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6A
Type 6A
Type 6A
Type 6A
Type 6A
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 10A
Type 10A
Type 10A
Type 10A
Type 10A
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Tárcsa Egységár Anyag €
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
905,23
1042,41
1249,33
1390,42
***
2061,40
2832,72
4060,33
589,85
705,87
713,83
840,03
942,39
999,00
1070,60
1149,07
1497,10
1725,40
2248,80
2686,07
3435,67
4966,10
787,86
875,00
957,55
1124,40
1264,49
1327,17
1425,09
1811,53
1962,63
2155,10
2543,81
3185,80
4122,80
6184,20
5
www.brammer.biz
421
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek