Page 431 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 431
Egy oldalú szinkronszíjak
Optibelt ZRS - Szinkronszíj tárcsák - előfúrt
Standard szinkronszíj tárcsák.
Rendelési Kód
C0346911
C0346923
C0346930
C0346942
C0346951
C0346984
C0347006
C0347034
C0347077
C0347100
C0347136
C0347164
C0347237
C0347272
C0347327
C0347396
C0347472
C0347479
C0347504
C0347555
C2348904
C0347645
Szinkronszíj
tárcsa Profil Fogszám
XL 10
XL 11
XL 12
XL 14
XL 15
XL 16
XL 18
XL 20
XL 21
XL 22
XL 24
XL 26
XL 28
XL 30
XL 32
XL 36
XL 40
XL 42
XL 44
XL 48
XL 60
XL 72
Szíjszélesség
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
Tárcsa kialakítás
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6W
Type 6W
Type 6W
Type 6A
Type 6A
Tárcsa Egységár Anyag €
Acél 6,06
Acél 4,61
Acél 4,69
Acél 4,76
Acél 4,93
Acél 5,08
Acél ***
Acél 5,32
Acél ***
Acél ***
Acél 5,71
Acél 5,78
Acél 5,93
Acél ***
Alumínium 7,81
Alumínium 8,74
Alumínium 10,54
Alumínium 11,40
Alumínium ***
Alumínium 14,13
Alumínium 14,82
Alumínium 25,39
Rendelési Kód
C0346908
C0346927
C0346931
C0346939
C0346948
C0346981
C0346985
C0347000
C0347010
C0347028
C0347073
C0347095
C0347130
C2344606
C0347228
C0347265
C0347323
C2348896
C0347467
C0752109
C0347550
C0347587
Szinkronszíj
tárcsa Profil Fogszám
L 10
L 12
L 13
L 14
L 15
L 16
L 17
L 18
L 19
L 20
L 21
L 22
L 24
L 26
L 28
L 30
L 32
L 36
L 40
L 44
L 48
L 60
Szíjszélesség
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
Tárcsa kialakítás
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6WF
Type 6WF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6A
Tárcsa Egységár Anyag €
Acél *** 5 Acél ***
Acél 5,47
Acél 5,39
Acél 5,71
Acél 5,86
Acél 6,39
Acél ***
Acél 4,92
Acél ***
Acél 8,20
Acél 8,98
Acél ***
Acél 7,92
Acél ***
Acél 14,30
Acél ***
Öntöttvas 20,12
Öntöttvas 23,29
Öntöttvas 28,22
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
www.brammer.biz
419
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
52813