Page 36 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 36
Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak
Rendelési Kód
C6131968
C6131984
C6131969
C0038775
C6131970
C6131985
C6131971
C6131986
C6131972
C6131987
C6131973
C6131988
C6131974
C6131989
C1218418
C6131990
C0110089
C6131991
Része Szám
7210BW
7310BW
7211BW
7311BW
7212BW
7312BW
7213BW
7313BEAT85
7214BW
7314BEAT85
7215BEAT85
7315BW
7216BW
7316BW
7217BW
7317BW
7218BW
7318BW
Belső átmérő
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
Külső átmérő
90 mm
110 mm
100 mm
120 mm
110 mm
130 mm
120 mm
140 mm
125 mm
150 mm
130 mm
160 mm
140 mm
170 mm
150 mm
180 mm
160 mm
190 mm
Egységár Szélesség €
20 mm ***
27 mm ***
21 mm ***
29 mm ***
22 mm ***
31 mm ***
23 mm ***
33 mm ***
24 mm ***
35 mm ***
25 mm ***
37 mm ***
26 mm ***
39 mm ***
28 mm 189,90
41 mm ***
30 mm ***
43 mm ***
SKF Explorer Egysoros ferdehatásvonalú golyóscsapágyak Kicsi keresztmetszetű sorozatok
• Képes az egy irányú radiális és axiális terhelés felvételére
• 40°-os hatásszög
• Nagy szilárdságú és alacsony zajszintű üvegszál erősítésű poliamid kosár kivitel • A hagyományos típusokhoz képest nagyobb teherbírás és hosszabb élettartam • Tömített változatban is kapható.
• Karbantartás mentes, szennyeződés mentes
Rendelési Kód
C0003623
C0003818
C0003633
C0003822
C0003644
C0003826
C0003656
C0003829
C0003666
C0003833
C0003677
C0003838
C0003687
C0003842
C0003698
C0003845
C0003706
C0003848
C0003714
C0003852
C0003723
C0003855
C0003732
C0003858
Része Szám
7204 BEP
7304 BEP
7205 BEP
7305 BEP
7206 BEP
7306 BEP
7207 BEP
7307 BEP
7208 BEP
7308 BEP
7209 BEP
7309 BEP
7210 BEP
7310 BEP
7211 BEP
7311 BEP
7212 BEP
7312 BEP
7213 BEP
7313 BEP
7214 BEP
7314 BEP
7215 BEP
7315 BEP
Belső átmérő
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
Külső átmérő
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
90 mm
85 mm
100 mm
90 mm
110 mm
100 mm
120 mm
110 mm
130 mm
120 mm
140 mm
125 mm
150 mm
130 mm
160 mm
Egységár Szélesség €
1
14 mm
15 mm
15 mm
17 mm
16 mm
19 mm
17 mm
21 mm
18 mm
23 mm
19 mm
25 mm
20 mm
27 mm
21 mm
29 mm
22 mm
31 mm
23 mm
33 mm
24 mm
35 mm
25 mm
37 mm
20,02
23,88
19,61
30,06
25,15
34,14
31,84
41,88
37,39
56,19
41,73
61,66
48,23
82,02
59,25
120,23
72,32
119,28
77,92
161,65
120,70
192,01
106,92
265,80
24
www.brammer.biz
Csapágyak
29942
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek