Page 35 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 35
Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak
Ferde hatásvonalú golyóscsapágy, egysoros, univerzális
Rendelési Kód
C0026292 C0021155 C0017071 C0027577 C0017072 C0021180 C0017152 C0013271 C0025906 C0017093 C0013235 C0013279 C0017074 C0013282 C0017075 C0013287 C0013242 C0013290 C0013245 C0013293 C0013249 C0017095 C0017077 C0017097 C0017079 C0017099 C0017129 C0013301 C0013253 C0017101 C0013257 C0017103
Része Szám
7200-B-TVP-UA 7201-B-TVP-UA 7202-B-TVP-UA 7302-B-TVP-UA 7203-B-TVP-UA 7303-B-TVP-UA 7204-B-TVP-UA 7304-B-TVP-UA 7205-B-TVP-UA 7305-B-TVP-UA 7206-B-TVP-UA 7306-B-TVP-UA 7207-B-TVP-UA 7307-B-TVP-UA 7208-B-TVP-UA 7308-B-TVP-UA 7209-B-TVP-UA 7309-B-TVP-UA 7210-B-TVP-UA 7310-B-TVP-UA 7211-B-TVP-UA 7311-B-TVP-UA 7212-B-TVP-UA 7312-B-TVP-UA 7213-B-TVP-UA 7313-B-TVP-UA 7214-B-TVP-UA 7314-B-TVP-UA 7215-B-TVP-UA 7315-B-TVP-UA 7216-B-TVP-UA 7316-B-TVP-UA
Belső átmérő
10 mm 12 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm 65 mm 65 mm 70 mm 70 mm 75 mm 75 mm 80 mm 80 mm
Külső átmérő
30 mm 32 mm 35 mm 42 mm 40 mm 47 mm 47 mm 52 mm 52 mm 62 mm 62 mm 72 mm 72 mm 80 mm 80 mm 90 mm 85 mm 100 mm 90 mm 110 mm 100 mm 120 mm 110 mm 130 mm 120 mm 140 mm 125 mm 150 mm 130 mm 160 mm 140 mm 170 mm
Szélesség
9 mm 10 mm 11 mm 13 mm 12 mm 14 mm 14 mm 15 mm 15 mm 17 mm 16 mm 19 mm 17 mm 21 mm 18 mm 23 mm 19 mm 25 mm 20 mm 27 mm 21 mm 29 mm 22 mm 31 mm 23 mm 33 mm 24 mm 35 mm 25 mm 37 mm 26 mm 39 mm
Érintkezési Szög
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Egységár €
26,15 25,80 26,63 32,04 33,73 32,70 30,36 36,43 32,94 42,63 38,74 43,98 39,53 49,22 46,70 57,99 52,20 67,46 79,38 95,69 64,86
100,13 77,61 140,04 94,59 155,51 102,43 179,15 114,53 227,45 131,76 272,77
Csapágyak
Egysoros ferdehatásvonalú NSK golyóscsapágyak
Ezek a csapágyak maximális tengelyirányú terhelhetőség biztosítására vannak tervezve, például szivattyúkhoz, hajtóművekhez, stb.
A ráfekvési szög kialakításának köszönhetően az ilyen csapágyak jelentős mértékű tengelyirányú terhelést bírnak el egy irányból, 1 sugárirányú terheléssel együtt. Általában párban, illetve három, négy vagy több csapágyból álló csoportok formájában használatosak,
ugyanis a tengelyirányú komponens a sugárirányú terhelés hatására jön létre.
• Egy irányból ható tengelyirányú és sugárirányú terheléshez alkalmasak
• Nagy sebességhez is használhatók
• 40°-os ráfekvési szög (B toldalék)
• Rendelkezésre álló kosarak: acél (W), poliamid (T85) vagy sárgaréz
• Univerzális rögzítés (G vagy SU toldalék)
Speciális sorozatok petrokémiai alkalmazásokhoz (API610 standard)
Rendelési Kód
C6131959 C6131975 C6131960 C6131976 C6131961 C6131977 C6131962 C6131978 C6131963 C6131979 C6131964 C6131980 C6131965 C6131981 C6131966 C6131982 C0108779 C0065252 C6131967 C6131983
Része Szám
7200BW 7300BW 7201BEAT85 7301BEAT85 7202BW 7302BEAT85 7203BEAT85 7303BW 7204BW 7304BW 7205BW 7305BW 7206BW 7306BW 7207BW 7307BEAT85 7208BW 7308BW 7209BW 7309BW
Belső átmérő
10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm
Külső átmérő
30 mm 35 mm 32 mm 37 mm 35 mm 42 mm 40 mm 47 mm 47 mm 52 mm 52 mm 62 mm 62 mm 72 mm 72 mm 80 mm 80 mm 90 mm 85 mm 100 mm
Egységár Szélesség €
9 mm *** 11 mm *** 10 mm *** 12 mm *** 11 mm *** 13 mm *** 12 mm *** 14 mm *** 14 mm *** 15 mm *** 15 mm *** 17 mm *** 16 mm *** 19 mm *** 17 mm *** 21 mm *** 18 mm *** 23 mm *** 19 mm *** 25 mm ***
www.brammer.biz
23
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
62943 30932