Page 314 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 314
Dugattyútömítések
Rendelési Kód
C0408098
C0397056
C0394159
C0394161
C0394160
C0394163
C0406604
C0406963
C0397307
C0394173
C0394171
C0408384
C0395318
C0399775
C0406605
C0406964
C0397264
C0395319
C0394178
C0395320
C0396647
C0399300
C0408641
C0410377
C0399776
C0406312
C0406965
C0397289
C0394182
C0393498
C0394183
C0394181
C0399301
C0410378
C0406347
C0406966
C0397303
C0406967
C0394191
C0394192
C0394195
C0393500
C0394197
C0394198
C0394194
C0394199
C0394196
C0408005
C0407854
C0407879
C0394870
C0395322
C0407999
C0399777
C0406348
C0406968
C0408093
C0407939
C0408758
C0396648
C0395323
C0397552
C0408155
C0410379
C0397186
C0394202
C0394203
C0406606
D (mm)
25
25
25,4
26
26
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
38
38,1
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
42
42
42
d (mm)
17,7
17,8
0
0
8,2
16
20,5
20,5
20,8
10
14
19,3
20
22,5
22,5
22,5
22,8
17
18
22
24
24
24
24
24,5
24,5
24,5
24,8
0
8
10
21
25
27
27,5
27,5
27,8
28,5
16
0
0
10
13
16
18
18
21
24
25
25
25
25
26
29
29
29
29
29,3
29,3
30
30
32
32
32
32,8
16,2
25
31
H (mm)
3
3,8
5
7
8
6
3
3
3,8
10
6
4
8
3
3
3
3,8
10
7
10
5,5
5,7
9,3
15,5
3
3
3
3,8
9
26
12
8
7,3
21,9
3
3
3,8
3
8
9,4
6
25
13
10
6
15
9
18,4
9,3
9,3
10
10
15,5
4
4
4
4
4
4
7
10
9
9,3
21,9
3,8
6
13
4
Márka típus
OMK-E
TFMA
T
T
T
T
OMK-MR
OMK-MR
TFMA
T
T
OMK-E
NA300
SIMKO300
OMK-MR
OMK-MR
TFMA
NA300
T
NA300
NA150
NA300
T19
SIMKO320
SIMKO300
OMK-MR
OMK-MR
TFMA
T
TDUO H
T
T
NA300
SIMKO320
OMK-MR
OMK-MR
TFMA
OMK-MR
T
T
T
TDUO H
T
T
T
T
T
L43
T18
T18
NA250
NA300
L43
SIMKO300
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
OMK-E
OMK-E
NA150
NA300
SIMKO520
T19
SIMKO320
TFMA
T
T
OMK-MR
Egységár Márka Anyag Kód €
PTFE B602 / NBR ***
PTFE 177023 / NBR 18,57
88 NBR 101 10,37
88 NBR 101 ***
88 NBR 101 9,77
88 NBR 101 ***
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE 177023 / NBR ***
88 NBR 101 11,06
88 NBR 101 ***
PTFE B602 / NBR ***
94 AU 925 10,89
98 AU 928 / NBR 14,89
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE 177023 / NBR 20,84
94 AU 925
88 NBR 101
94 AU 925
80 NBR 878
94 AU 925
95 AU V142
80 NBR 878
98 AU 928 /
***
11,22
***
***
***
***
***
NBR ***
3
PTFE GM201 / NBR 43,34
PTFE B602 / NBR 10,50
PTFE 177023 / NBR 21,64
88 NBR 101 9,43
90 NBR 109 ***
88 NBR 101 11,98
88 NBR 101 ***
94 AU 925 14,19
80 NBR 878 ***
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE 177023 / NBR 22,39
PTFE B602 / NBR ***
88 NBR 101 ***
88 NBR 101 ***
88 NBR 101 15,12
90 NBR 109 ***
88 NBR 101 10,51
88 NBR 101 11,63
88 NBR 101 11,32
88 NBR 101 10,96
88 NBR 101 ***
80 NBR B281 ***
95 AU V142 ***
95 AU V142 17,21
80 NBR 878 ***
94 AU 925 12,69
80 NBR B281 ***
98 AU 928 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / FKM 63,41
PTFE B602 / NBR 21,95
PTFE B602 / FKM ***
80 NBR 878 10,34
94 AU 925 12,08
80 NBR 878 49,23
95 AU V142 ***
80 NBR 878 28,50
PTFE 177023 / NBR 23,79
88 NBR 101 11,37
88 NBR 101 ***
PTFE GM201 / NBR ***
302
www.brammer.biz
Tömítések