Page 313 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 313
Dugattyútömítések
H
L
NA 150
TMP 21
OMK-E
Simko 320 X2
TDUOH
N 100 / AUN 100
Márka típus
OMK-E
OMK-MR
T
NA150
OMK-E
OMK-MR
T
OMK-E
T
OMK-MR
NA300
T
OMK-MR
TFMA
NA150
T
T
OMK-MR
OMK-MR
TFMA
T
T
T
NA300
NA150
SIMKO300
OMK-MR
OMK-MR
OMK-E
TFMA
T
T
NA300
OMK-MR
OMK-MR
TFMA
T
T
TDUO H
T
T
T
NA300
NA150
SIMKO320
SIMKO300
OMK-MR
OMK-MR
NA 250
T 42
OMK-ES
Simko 520
T MF
NA 300
T 44
OMK-MR
L 27
T OF
NA 400
0215
OMK-S
L 43
EK / EKV
T 18
0217
Simko 300
T 19
FOA
TM 21
OMK-PU
HDP 330
TMFA
N 1 / AUN 1
Egységár €
***
***
7,45
***
***
9,35
5,91
33,22
5,91
***
***
***
5,54
***
***
***
10,18
33,44
***
18,14
9,20
7,47
***
***
***
10,10
***
***
***
18,43 3 ***
9,58
10,24
***
9,80
***
8,97
8,33
***
9,74
9,74
***
***
***
***
9,53
***
d
Merkel U-gyűrű - NA 150
D
H (mm)
2
2
8
4
2
2
5
2
5
3
8
6,5
3
3
4
7
5
3
3
3
6,5
5
8
8
5,5
3
3
3
3
3
7
7,5
8
3
3
3
7
6
22
8
7
5
8
5,5
19,9
3
3
3
Rendelési Kód
C0408383
C0407246
C0394131
C0396643
C0408394
C0407247
C0394134
C0408032
C0394136
C0407248
C0395314
C0394137
C0407249
C0397313
C0396644
C0394140
C0394142
C0407241
C0407250
C0397294
C0394146
C0394145
C0394148
C0395315
C0396645
C0399828
C0406601
C0406960
C0407936
C0397324
C0394150
C0394151
C0395316
C0406602
C0406961
C0397302
C0394156
C0394157
C0393494
C0394155
C0394158
C0394153
C0395317
C0396646
C0393712
C0399774
C0406603
C0406962
D (mm)
10
10
12
12
12
12
14
14
15
15
16
16
16
16
16
17
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
d (mm)
5,1
5,1
0
6
7,1
7,1
6
9,1
6
7,5
6
7
8,5
9,9
10
8
5
10,5
10,5
11,9
8
10
10
10
12
12,5
12,5
12,5
12,7
13,9
6
9
12
14,5
14,5
15,9
0
8
8
9
12
15
15
17
17
17,5
17,5
17,5
Márka Anyag Kód
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / NBR
88 NBR 101
80 NBR 878
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / NBR
88 NBR 101
PTFE B602 / NBR
88 NBR 101
PTFE B602 / NBR
94 AU 925
88 NBR 101
PTFE B602 / NBR
PTFE 177023 / NBR
80 NBR 878
88 NBR 101
88 NBR 101
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE 177023 / NBR
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
94 AU 925
80 NBR 878
98 AU 928 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE 177023 / NBR
88 NBR 101
88 NBR 101
94 AU 925
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE 177023 / NBR
88 NBR 101
88 NBR 101
90 NBR 109
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
94 AU 925
80 NBR 878
80 NBR 878
98 AU 928 /
NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
15,12
www.brammer.biz
301
ØØ
Tömítések
84573