Page 1054 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1054
Szivattyúk
OKOS DIGITÁLIS
MODULRENDSZERŰ. EGYSZERŰ. INTELLIGENS.
Az adagolás-technológia új korszaka
A vízkezeléssel, víz- és szennyvíz-újrahasznosítással és fertőtlenítéssel foglalkozó vegyészet hatalmas fejlődést tapasztalhatott meg az utóbbi időben, amely új kihívás elé állította napjain adagolás-technológiáját. Egyre több komplex alkalmazás igényel olyan intelligens adagolószivattyút, amely új hajtással vagy új vezérléssel, esetleg új mechanizmusokkal rendelkezik a kezelők munkájának megkönnyítése érdekében.
SMART Digital adagolószivattyúk megfelelnek az új kihívásoknak. Olyan csúcstechnikájú technológiát kínálnak, amely a kényelmes felhasználói gyakorlat és az intelligens áramlásszabályozás új dimenzióit nyitja meg. Ezek a tulajdonságok kiemelkedő megbízhatóságot, költség- hatékonyságot és kiváló pontosságú folyamatot biztosítanak optimális ár/teljesítmény arány megvalósításával.
Költségtakarékosságra és a környezet védelmére tervezve
Az adagolószivattyús berendezésekkel kapcsolatos befektetés általában kisebb az életciklus költségeinél. A kiemelkedően kiváló adagolási pontossághoz társuló alacsony üzemeltetési költségek és a hosszabb karbantartásmentes időszakok miatt a SMART Digital tökéletes partner:
a vegyszer-megtakarításban a kitűnő adagolási pontosságának és a FlowControlnak köszönhetően
az energiamegtakarításban a legújabb meghajtási technológiának és a tökéletesített elektronikának köszönhetően
a karbantartási költségek megtakarításában,
a teljes egészében PTFE anyagból készült membrán univerzális vegyszerállóságának és a Digital DosingTM-nak köszönhetően
• a természeti források megtakarításában, az új kompozit anyagoknak és a fenntartható gyártási folyamatoknak köszönhetően
Kismértékű ingadozás és egyenletes adagolás
A hagyományos adagolószivattyúk szabályozó lökethosszal és/vagy löketgyakorisággal szabályozzák az adagolt mennyiséget.
A léptetőmotor használatával az adagolt mennyiség az ürítési löket sebessége szerint változik, a lökethossz 100%-igy folyamatos hasznosítása mellett - ez optimális adagolási pontosságot eredményez, és a folyadékok jobb gáztalanításához vezet.
Csatlakozás, légtelenítő tömlő
FlowControl csatlakozás
[Indítás/megállítás] billentyű
Leürítés megnyitása
membrántörés
esetén szelep
Grafikus LC kijelző
[100%] billentyű
Navigációs kerék
Jelbemenetek/ kimenetek
10
Légtelenítő
Digital adagolószivattyú
100 %
50 %
10 %
Ürítési
Szívási Ürítési
Szívási Ürítési
Szívási
idő
idő
idő
1
2
hibamentes adagolási löket
4
az adagolási löketet megzavaró légbuborékok
Lökethossz
3 1 2
Kompressziós fázis Ürítési fázis Expanziós fázis
Folyamatos adagolás akár ml/h-ig Tökéletes szabályozás minden körülmények között
Kiemelkedő megbízhatóság a folyamat számára - bármikor a SMART Digital használatával!
FlowControl szelektív hibameghatározással Nyomásfigyelés
Áramlásmérés
AutoFlowAdapt
3
4 Szívásifázis
1042
www.brammer.biz
Folyamat
Nyomás