Page 1053 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1053
Szivattyúk
ELŐNYÖK DIÓHÉJBAN Energiahatékonyság
A Grundfos összes csigaházas szivattyúja a Grundfos Blueflux® címkével ellátott motorjával van felszerelve, amely az energiahatékony motortechnológián belül is csúcsminőséget képvisel.
Megbízhatóság
A szivattyúkra vonatkozó átfogó know-how-jának és a gondosan kiválasztott anyagoknak köszönhetően a Grundfos csigaházas termékválasztéka kiváló megbízhatósága miatt komoly hírnévre tett szert.
Teljes termékválaszték
A termékskála szoros csatolású és rugalmas tengelykapcsolással rendelkező csigaházas szivattyúk teljes sorozatát öleli fel, öntöttvas és rozsdamentes acél kivitelben is.
Rugalmasság
A Grundfos csigaházas szivattyúi bármely alkalmazáshoz beépíthetők és optimalizálhatók a zökkenőmentes működéshez
Működés kedvezőtlen feltételek között
A Grundfos csigaházas szivattyúi a legnagyobb igényeket támasztó folyadékokat és környezeti feltételeket is kezelni tudják. Megbízható, hatékony - olyan szivattyú, amelyben bátran bízhatunk.
Elérhető az egész világon
Igazi világszintű szállítóként a Grundfos minden kontinensen rendelkezésre áll szállítási, szervizelési és üzembe helyezési szakértelmével, melyet mindig az adott helyi nyelven kínál.
Kapható 10 és 16 baros karimákkal
= az EN733 és az ISO2858 szerinti alkalmazásokhoz
Szoros csatolású kivitel
= nincs szükség igazításra
O-gyűrű a szivattyúház és a fedél között
= nincs szivárgási kockázat
Optimalizált szivattyú-hidraulika
= megfelel az EuP 2009/125/ EC[MEI]-es irányelvnek
10
Teljes egészében rozsdamentes acél/ tengelycsonkos felépítés
= tökéletesített korrózióállóság
Motortartók – a szállítás részeként
= az egyszerű telepítéshez (7,5 kW felett)
Grundfos Blueflux® motortechnológia
= kiváló hatásfokú IE4-es vagy MGE motorok
www.brammer.biz
1041
Folyamat