Page 1001 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1001
Szűrők
Szűrőelemek és betétek
Szűrőelemek és betétek Minden MAHLE szűrőhöz többféle szűrőelem kapható. Az anyagot, a formát, a szűrési területet és a finomságot a közeghez optimalizáltuk. A teljesítményt a szűrési feladat követelményeihez optimalizáltuk.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a Brammer helyi kirendeltségével.
Légszűrés
Az ipari szűrés területén gyakorlatilag semmi nem támaszt magasabb követelményeket a poreltávolítási technológiánál, így a MAHLE számára is különösen fontos, hogy fokozott szaktudást fektessen a megfelelő szűrőpatronok tervezésébe, kiválasztásába és beépítésébe. A levegőt vagy egyéb gázok szűrésére szolgáló porszűrőink, berendezéseink és rendszereink növelik a termelékenységet és a rendszerek megbízhatóságát, ugyanakkor hozzájárulnak a termékvisszanyerés, a környezetvédelem és a munkabiztonság növeléséhez. A MAHLE már több mint 40 éve hatékony környezetbarát és gazdaságos megoldásokat kínál a biztonságos porszűréshez és a folyamatok tisztaságához. A széleskörű mérnöki szaktudásunknak köszönhetően forradalmi szűrési megoldásokat kínálunk, amelyek piacvezetői szerepet biztosítanak számunkra.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a Brammer helyi kirendeltségével.
Szűrőpatronok
Szűrőpatronok A csillagredős MAHLE porszűrő patronokat a por levegőből és gázokból történő kiszűréséhez használják az ipar csaknem minden területén. A MAHLE porszűrő patronok következetes jó minőségét rendszeres, az alapanyagokon végzett, részletes teljesítményvizsgálatokkal biztosítjuk. Ezt a fejlesztési laboratóriumunk próbapadján, valamint rendszereinken végzett helyszíni alkalmazási próbák egészítik ki. Az eredmények lehetővé teszik a létező termékek és a gyártási módszerek folyamatos javítását, valamint az újak kifejlesztését. A MAHLE a csúcsminőségű megoldások széles választékát kínálja: pl. gázturbinák beszívott levegőjének szűréséhez, termék-elválasztáshoz gyártási
vagy szállítási folyamatoknál, vagy a mintagáz szűréséhez. FDA tanúsítvánnyal rendelkező anyagokat használunk a gyógyszeriparban és élelmiszeriparban. A MAHLE szűrőpatronok kúpos alakja előnyösebb a hengeres kialakításnál. A szűrési teljesítmény megközelítőleg 30%-al magasabb, azonos szűrőfelület mellett. Ezt hosszú-távú használat is alátámasztja. Ennek oka felfelé áramlás sebességének jelentős csökkenése az alsó zárósapka közelében. Ez lehetővé teszi a szűrőpatronok még szorosabb, egymáshoz közeli elhelyezését, így kompaktabb forma alakítható ki. A poreltávolítási teljesítmény jelentősen javul, különösen a könnyű por esetében, mivel az jobban ülepedik. A kúpos kivitelezés nagyobb mechanikai szilárdságot és jobb ellenállást biztosít nyomáskülönbséggel szemben.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
Igényre szabott változatok
Igényre szabott változatok Legfontosabb ügyfeleinkkel együttműködve fejlesztünk ki sajátos igényeikhez optimálisan testre szabott szűrőpatronokat, tisztító rendszereket és porleválasztókat. Természetesen az ügyféllel közös fejlesztési megoldások szigorúan bizalmas jellegűek, és ennek megfelelően kezeljük ezeket.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
Tisztító egységek
Tisztító egységek A csillagredős szűrőpatronok számára két optimalizált tisztító rendszer áll rendelkezésre: a MAHLE forgó légfúvóka és a többlyukú fúvóka. Az említett alkatrészek egyedülálló műszaki tulajdonságai vállalatunk sokéves gyakorlati tapasztalatain és alapos fejlesztési teszteléseken alapszanak. MAHLE sorozatok:
• MJD, tisztítóegység legfeljebb Ø 328 mm átmérőjű porszűrő patronokhoz
• RLD, tisztítóegység legfeljebb Ø 328 mm átmérőjű hengeres porszűrő patronokhoz • RLK, tisztítóegység legfeljebb Ø 328 mm átmérőjű kúpos porszűrő patronokhoz
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
Olajköd-leválasztó
Olajköd-leválasztó A hűtő-kenő folyadékok (olaj vagy emulzió) magas nyomású alkalmazásokban használatosak, ipari megmunkálási vagy formázási folyamatokban - pl. a modern szerszámgépeknél. Ennek eredményeképpen magasabb a levegőbe kerülő olajköd és emulzió mennyisége. Annak érdekében, hogy az aeroszol szintje ne lépje túl a munkahelyi maximálisan megengedett koncentrációt (MAK érték), a hűtő-kenő folyadékból származó párát következetesen és folyamatosan ki kell vonni a gépek munkavégzési környezetéből és tisztítani kell. A hagyományos rendszerek gyakran nem képesek ezt a feladatot megfelelően megvalósítani. MAHLE sorozatok:
• LGA 600 F/FU, olajköd-leválasztó egység • LGA 600 FUW, olajköd-leválasztó egység
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
10
www.brammer.biz
989
Folyamat
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
94655 94654 94652 94648 94647
94646