Page 1000 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1000
Szűrők
szűrők alkatrészek ipari tisztításához
szűrők alkatrészek ipari tisztításához A MAHLE rendelkezik a szükséges erőforrásokkal az alkatrészek ipari tisztításához. Vállalatunk a következő szűrési megoldásokat kínálja:
• Szemcseszűrés
• Olaj leválasztása vízből
• Olajköd leválasztása
MAHLE sorozatok:
• PiP K10 patronos szűrőház
• PiP KF patronos szűrőelemek
• PiP TC, felülről cserélhető szűrőelemek • PiP K1
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
Durvaszűrők
A durvaszűrők tökéletes védelmet nyújtanak a durva szemcsék ellen: költséghatékony megoldásnak számítanak a csőhálózat védelme, a folyadékok feldolgozása, valamint a folyadékok védelme terén. Termékválasztékunk tartalmaz egyszeres, kettős és visszaöblítő szűrőket, továbbá különleges kialakításokat, amelyek az adott szűrési alkalmazás igényeihez igazíthatók. A tisztítható fém szűrőelemek egyszerű tisztítást és könnyű kezelést garantálnak, hosszú élettartam mellett. A MAHLE világszinten elismert szakértelemnek örvend, különösen a teljesen automatikus visszaöblítő szűrők terén.
Simplex szűrők
Duplex szűrők
10
A MAHLE ipari szűréstechnika termékcsaládjának Simplex szűrői a műszakilag érett kialakításuknak köszönhetően bármilyen típusú folyadékhoz használhatók. Tisztítható fém szűrőelemekkel rendelkeznek, amelyek kombinálják az egyszerű kezelést és tisztítást a tartóssággal és a hosszú élettartammal. Betéteink legfeljebb 5 bar-os ellenállását nyomáskülönbséggel szemben a kosaras szűrők piacán alig néhány más gyártó képes elérni. A szűrőinket a tengerészetben és minden más iparágban használják, ahol védő vagy biztonsági szűrők szükségesek a folyadék minőségének előállításához és fenntartásához. Használat és tisztítás: A közeg belülről kifelé áramlik át a szűrőkosár szűrőelemén. A szennyezőanyag a szűrő belsejében marad. Simplex szűrő használata esetén a szűrési folyamat leáll, amikor a szennyezés eléri a megengedett mértéket. Ekkor a szűrőt kinyitható és kivehető a szűrőkosár. A szűrőkosár gőzzel vagy vízsugárral tisztítható. MAHLE sorozatok:
• EG 1 • EG 2 • EG 3 • ES 46 • ES
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
A MAHLE termékcsalád duplex szűrői műszakilag érett kialakításuknak köszönhetően bármilyen típusú folyadékkal használhatók. Tisztítható fém szűrőelemekkel rendelkeznek, amelyek kombinálják az egyszerű kezelést és tisztítást a tartóssággal és a hosszú élettartammal. Betéteink legfeljebb 5 bar-os ellenállását nyomáskülönbséggel szemben a szűrőkosarak piacán alig néhány más gyártó képes elérni. A szűrőinket a tengerészetben és minden más iparágban használják, ahol védő vagy biztonsági szűrők szükségesek a folyadék minőségének előállításához és fenntartásához. Üzemelési mód és tisztítás: A közeg belülről kifelé áramlik át a szűrőkosár szűrőelemén. A szennyezőanyag a szűrő belsejében marad. A MAHLE duplex szűrők két szűrőházzal rendelkeznek. Az egyik szűrőház végzi a normál szűrési folyamatot. Amikor a szennyeződés eléri a legmagasabb szintet, a rendszer a szűrési folyamat megszakítása nélkül átkapcsol a másik szűrőházra. Az éppen nem használt szűrőt ekkor meg lehet tisztítani. MAHLE sorozatok:
• UG 54 • UG 56 • VS 87 • VS
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
Erőteljes, teljesen automata szűrés:
• Hajógyártásban és az iparban használatos
• A folyamatos szűrés ésszerű gyártási folyamatokat tesz lehetővé
• A lassú visszaáramlási sebesség és a szűrőelem optimális tisztítása javítja a szűrőteljesítményt
• A közvetlenül a szűrőelemre szerelt visszaöblítési fúvóka maximális tisztítási hatékonyságot biztosít • Érett műszaki kivitelezés és robusztus szerkezet
• kompakt kialakítás
• Szűrési osztály: 25 - 1000 μm abszolút
MAHLE sorozatok:
• R5-8
• UR01
• COM plus
• R8-30
• M3-5
• R5-3
• R8-30W
Visszaöblítő szűrő
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
988
www.brammer.biz
Folyamat
58593 58592 58590 94645
94644