Page 89 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 89

Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux
Code de commande
C0001011
C0001014
C0001018
C0001023
C0001032
C0001036
C0001041
C0001046
C0025727
C0025742
C0025865
C0025867
Référence Fabricant
23022 CC/W33
23024 CC/W33
23026 CC/W33
23028 CC/W33
23030 CC/W33
23032 CC/W33
23034 CC/W33
23036 CC/W33
21315 E
21312 E
21314 E
21309 E
Diamètre intérieur
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
75 mm
60 mm
70 mm
45 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0033211
C0035480
C0035501
C0035518
C0036550
C0039022
C0039828
C0039830
C0040161
C0040234
C0053624
Référence Fabricant
22310 E
22213 E
22213 E/C3
22308 E
22309 E
22210 E
22209 E
22210 E/C3
22206 E
22207 E
21308 E
Diamètre intérieur
50 mm
65 mm
65 mm
40 mm
45 mm
50 mm
45 mm
50 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Diamètre Prix
extérieur
170 mm
180 mm
200 mm
210 mm
225 mm
240 mm
260 mm
280 mm
160 mm
130 mm
150 mm
100 mm
Largeur
45 mm
46 mm
52 mm
53 mm
56 mm
60 mm
67 mm
74 mm
37 mm
31 mm
35 mm
25 mm
unitaire €
256,29
267,57
341,85
440,37
472,40
601,97
612,83
764,56
181,20
120,00
151,18
76,90
extérieur
110 mm
120 mm
120 mm
90 mm
100 mm
90 mm
85 mm
90 mm
62 mm
72 mm
90 mm
Largeur
40 mm
31 mm
31 mm
33 mm
36 mm
23 mm
23 mm
23 mm
20 mm
23 mm
23 mm
unitaire €
116,37
101,91
80,31
89,16
99,15
75,11
68,77
72,46
64,75
58,29
91,02
Roulements
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage conique
Dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, cône 1:12.
B
d
D
Code de commande
C0037855
C0038523
C0038106
C0037847
C0140769
C0037802
C0038496
C0038528
C0140774
C0037804
C0038168
C0038494
C0140777
C0037922
C0037841
C0038518
C0140804
C0037807
C0037818
C0038352
C0140810
C0037925
C0037735
C0037860
C0140798
C0037979
C0037824
C0037857
C0140801
C0038025
C0038524
C0038489
C0140794
C0037926
C0038467
C0037864
C0140791
C0037927
C0038050
C0037838
C0140785
C0038488
C0038174
Référence Fabricant
22205-E1-K
22206-E1-K
21307-E1-K-TVPB
22207-E1-K
21308-E1-K
21308-E1-K-TVPB
22208-E1-K
22308-E1-K
21309-E1-K
21309-E1-K-TVPB
22209-E1-K
22309-E1-K
21310-E1-K
21310-E1-K-TVPB
22210-E1-K
22310-E1-K
21311-E1-K
21311-E1-K-TVPB
22211-E1-K
22311-E1-K
21312-E1-K
21312-E1-K-TVPB
22212-E1-K
22312-E1-K
21313-E1-K
21313-E1-K-TVPB
22213-E1-K
22313-E1-K
21314-E1-K
21314-E1-K-TVPB
22214-E1-K
22314-E1-K
21315-E1-K
21315-E1-K-TVPB
22215-E1-K
22315-E1-K
21316-E1-K
21316-E1-K-TVPB
22216-E1-K
22316-E1-K
21317-E1-K
22217-E1-K
22317-E1-K
Diamètre intérieur
25 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0140780
C0038042
C0038327
C0037977
C0038110
C0038051
C0038538
C0038191
C0037980
C0037906
C0037840
C0038570
C0038023
C0037816
C0038013
C3003250
C0038052
C0038557
C0038260
C0038150
C0038070
C3004879
C2307023
C0037848
C0038562
C0038037
C0038411
C0038165
C3309188
C3003252
C0038566
C0038550
C0038081
C0038197
C0038254
C3004882
C3003254
C0038054
C0038223
C0037428
C0037952
C0038163
C3004886
Référence Fabricant
21318-E1-K
23218-E1A-K-M
22218-E1-K
22318-E1-K
21319-E1-K-TVPB
22219-E1-K
22319-E1-K
23120-E1A-K-M
21320-E1-K-TVPB
23220-E1A-K-M
22220-E1-K
22320-E1-K
23122-E1A-K-M
21322-E1-K-TVPB
23222-E1A-K-M
24122-E1-K30
22222-E1-K
22322-E1-K
23024-E1A-K-M
23124-E1A-K-M
23224-E1A-K-M
24024-E1-K30
24124-E1-K30
22224-E1-K
22324-E1-K
23026-E1A-K-M
23126-E1A-K-M
23226-E1A-K-M
24026-E1-K30
24126-E1-K30
22226-E1-K
22326-E1-K
23028-E1A-K-M
23128-E1A-K-M
23228-E1A-K-M
24028-E1-K30
24128-E1-K30
22228-E1-K
22328-E1-K
23030-E1A-K-M
23130-E1A-K-M
23230-E1A-K-M
24030-E1-K30
Diamètre intérieur
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Diamètre extérieur
190 mm
160 mm
160 mm
190 mm
200 mm
170 mm
200 mm
165 mm
215 mm
180 mm
180 mm
215 mm
180 mm
240 mm
200 mm
180 mm
200 mm
240 mm
180 mm
200 mm
215 mm
180 mm
200 mm
215 mm
260 mm
200 mm
210 mm
230 mm
200 mm
210 mm
230 mm
280 mm
210 mm
225 mm
250 mm
210 mm
225 mm
250 mm
300 mm
225 mm
250 mm
270 mm
225 mm
Prix unitaire €
226,36
319,24
168,25
266,40
271,22
208,49
335,38
311,45
317,76
388,57
208,48
402,53
361,97
414,81
483,63 1 ***
258,67
553,75
350,33
451,38
576,35
367,29
510,94
347,22
693,69
412,50
515,86
683,06
367,26
***
347,49
849,25
471,32
593,31
814,68
509,17
***
474,49
981,90
543,11
748,53
1020,76
extérieur
52 mm
62 mm
80 mm
72 mm
90 mm
90 mm
80 mm
90 mm
100 mm
100 mm
85 mm
100 mm
110 mm
110 mm
90 mm
110 mm
120 mm
120 mm
100 mm
120 mm
130 mm
130 mm
110 mm
130 mm
140 mm
140 mm
120 mm
140 mm
150 mm
150 mm
125 mm
150 mm
160 mm
160 mm
130 mm
160 mm
170 mm
170 mm
140 mm
170 mm
180 mm
150 mm
180 mm
Largeur
18 mm
20 mm
21 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
33 mm
25 mm
25 mm
23 mm
36 mm
27 mm
27 mm
23 mm
40 mm
29 mm
29 mm
25 mm
43 mm
31 mm
31 mm
28 mm
46 mm
33 mm
33 mm
31 mm
48 mm
35 mm
35 mm
31 mm
51 mm
37 mm
37 mm
31 mm
55 mm
39 mm
39 mm
33 mm
58 mm
41 mm
36 mm
60 mm
unitaire €
42,89
44,99
58,18
50,69
61,82
65,49
49,57
68,30
65,33
69,63
54,53
78,92
77,78
79,77
58,84
89,34
84,87
93,56
79,31
116,62
103,04
105,53
70,48
124,81
120,82
123,48
91,11
145,26
139,43
142,92
93,41
166,86
172,62
159,37
102,71
173,37
175,18
179,49
122,39
220,38
198,44
153,15
249,29
Largeur
43 mm
52,4 mm
40 mm
64 mm
45 mm
43 mm
67 mm
52 mm
47 mm
60,3 mm
46 mm
73 mm
56 mm
50 mm
69,8 mm
69 mm
53 mm
80 mm
46 mm
62 mm
76 mm
60 mm
80 mm
58 mm
86 mm
52 mm
64 mm
80 mm
69 mm
80 mm
64 mm
93 mm
53 mm
68 mm
88 mm
69 mm
85 mm
68 mm
102 mm
56 mm
80 mm
96 mm
75 mm
570,71
www.brammer.biz
77
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
97974


































































































   87   88   89   90   91