Page 88 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 88
Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux
ROULEMENTS À ROTULE SUR ROULEAUX TIMKEN
• Nouveau roulement à rouleaux sphériques modèle EJ
• Nouvelle cage à fentes pour une meilleure lubrification et une température de fonctionnement diminuée afin de prolonger la durée de vie • Géométries internes et finitions de surface optimisées augmentant la capacité et la durée de vie
• Cage acier (EJ) et cage en laiton usiné (EM / EMB) disponibles
• Gamme de différents modèles allant de 213 à 241, versions avec jeu et alésage conique « K » disponibles de série
Code de commande
C2543254
C3678259
C4177773
C4270146
C2543247
C2543252
C2542892
C4172986
C2542907
C2846085
C2542906
C2542928
C2542918
C2542923
C4270165
C2542955
C2542959
C4270147
C4607195
C4308618
C4270175
Référence Fabricant
22205EJW33
22206EJW33
22207EJW33
22208EJW33
22209EJW33
22210EJW33
22211EJW33
22212EJW33
22213EJW33
22214EJW33
22215EJW33
22216EJW33
22217EJW33
22218EJW33
22219EJW33
22220EJW33
22222EJW33
22224EJW33
22226EJW33
22228EJW33
22230EJW33
Diamètre intérieur
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
Diamètre extérieur
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
200 mm
215 mm
230 mm
250 mm
270 mm
Largeur
18 mm
20 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
25 mm
28 mm
31 mm
31 mm
31 mm
33 mm
36 mm
40 mm
43 mm
46 mm
53 mm
58 mm
64 mm
68 mm
73 mm
Prix unitaire €
45,65
50,80
58,35
71,63
64,08
55,84
62,97
82,60
81,74
100,93
105,47
116,49
134,09
149,75
186,39
234,13
310,27
272,85
412,20
520,00
649,89
Roulement à rotule sur rouleaux à alésage cylindrique SKF Explorer
1
• Le roulement auto-alignant
• Insensible aux défauts d’alignement
• Supporte des charges combinées
• Fabriqué en alésage cylindrique et conique
• Roulements pour applications vibrantes disponibles
• Disponible en version SKF Explorer de nouvelle génération permettant de fonctionner deux fois plus longtemps dans des conditions difficiles,
en cas de mauvaise lubrification, ou de pollution importante
Code de commande
C0000472
C0000478
C0000492
C0000508
C0000720
C0000725
C0000735
C0000759
C0000761
C0000776
C0000779
C0000803
C0000806
C0000807
C0000812
C0000817
C0000821
C0000825
C0000831
C0000832
Référence Fabricant
21310 E
21311 E
21313 E
21316 E
22208 E
22208 E/C3
22209 E/C3
22211 E
22211 E/C3
22212 E
22212 E/C3
22214 E
22215 E
22215 E/C3
22216 E
22217 E
22218 E
22219 E
22220 E
22220 E/C3
Diamètre intérieur
50 mm
55 mm
65 mm
80 mm
40 mm
40 mm
45 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
100 mm
Diamètre extérieur
110 mm
120 mm
140 mm
170 mm
80 mm
80 mm
85 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
125 mm
130 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
180 mm
Prix unitaire €
99,06
106,35
117,98
204,03
67,22
51,68
56,34
99,57
69,23
105,06
69,52
105,79
128,00
117,42
124,47
134,46
191,49
186,90
211,79
228,45
Code de commande
C0000836
C0000837
C0000841
C0000842
C0000845
C0000849
C0000859
C0000902
C0000908
C0000914
C0000920
C0000924
C0000929
C0000935
C0000940
C0000944
C0000948
C0000955
C0000960
C0000966
Référence Fabricant
22222 E
22222 E/C3
22224 E
22224 E/C3
22226 E
22228 CC/C3W33
22232 CC/C3W33
22311 E
22312 E
22313 E
22314 E
22315 E
22316 E
22317 E
22318 E
22319 E
22320 E
22322 E
22324 CC/W33
22326 CC/W33
Diamètre intérieur
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
140 mm
160 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
Diamètre Prix
Largeur
27 mm
29 mm
33 mm
39 mm
23 mm
23 mm
23 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
31 mm
31 mm
31 mm
33 mm
36 mm
40 mm
43 mm
46 mm
46 mm
extérieur
200 mm
200 mm
215 mm
215 mm
230 mm
250 mm
290 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
215 mm
240 mm
260 mm
280 mm
Largeur
53 mm
53 mm
58 mm
58 mm
64 mm
68 mm
80 mm
43 mm
46 mm
48 mm
51 mm
55 mm
58 mm
60 mm
64 mm
67 mm
73 mm
80 mm
86 mm
93 mm
unitaire €
293,77
257,58
372,36
353,10
439,22
545,18
763,39
134,61
156,21
181,66
163,98
226,46
230,16
249,29
329,50
360,64
480,21
601,26
771,78
1014,01
76
www.brammer.biz
Roulements
30139 54400