Page 83 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 83

Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Dimensions principales selon DIN 635-2.
Code de commande
C0037068
C0038468
C0037798
C0038306
C0037799
C0037225
C0037800
C0140771
C0038466
C0038522
C0037801
C0140773
C0038490
C0038521
C0037803
C0140779
C0037820
C0038350
C0037805
C0140806
C0037821
C0037806
C0038500
C0140809
C0037823
C0038516
C0037808
C0140797
C0037869
C0037861
C0037809
C0140803
C0037826
C0038359
C0037811
C0140800
C0037827
C0038028
C0037812
C0140792
C0037830
C0038128
C0037813
C0140789
C0037833
C0038534
C0140786
C0037836
C0038134
C0037903
C0038011
C0038499
C0038536
C0038059
C0037843
C0038549
C0037945
Référence Fabricant
21304-E1-TVPB
22205-E1
21305-E1-TVPB
22206-E1
21306-E1-TVPB
22207-E1
21307-E1-TVPB
21308-E1
22208-E1
22308-E1
21308-E1-TVPB
21309-E1
22209-E1
22309-E1
21309-E1-TVPB
21310-E1
22210-E1
22310-E1
21310-E1-TVPB
21311-E1
22211-E1
21311-E1-TVPB
22311-E1
21312-E1
22212-E1
22312-E1
21312-E1-TVPB
21313-E1
22213-E1
22313-E1
21313-E1-TVPB
21314-E1
22214-E1
22314-E1
21314-E1-TVPB
21315-E1
22215-E1
22315-E1
21315-E1-TVPB
21316-E1
22216-E1
22316-E1
21316-E1-TVPB
21317-E1
22217-E1
22317-E1
21318-E1
22218-E1
22318-E1
23218-E1-TVPB
21319-E1-TVPB
22219-E1
22319-E1
21320-E1-TVPB
22220-E1
22320-E1
23120-E1-TVPB
Diamètre intérieur
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Diamètre extérieur
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
90 mm
80 mm
90 mm
90 mm
100 mm
85 mm
100 mm
100 mm
110 mm
90 mm
110 mm
110 mm
120 mm
100 mm
120 mm
120 mm
130 mm
110 mm
130 mm
130 mm
140 mm
120 mm
140 mm
140 mm
150 mm
125 mm
150 mm
150 mm
160 mm
130 mm
160 mm
160 mm
170 mm
140 mm
170 mm
170 mm
180 mm
150 mm
180 mm
190 mm
160 mm
190 mm
160 mm
200 mm
170 mm
200 mm
215 mm
180 mm
215 mm
165 mm
Largeur
15 mm
18 mm
17 mm
20 mm
19 mm
23 mm
21 mm
23 mm
23 mm
33 mm
23 mm
25 mm
23 mm
36 mm
25 mm
27 mm
23 mm
40 mm
27 mm
29 mm
25 mm
29 mm
43 mm
31 mm
28 mm
46 mm
31 mm
33 mm
31 mm
48 mm
33 mm
35 mm
31 mm
51 mm
35 mm
37 mm
31 mm
55 mm
37 mm
39 mm
33 mm
58 mm
39 mm
41 mm
36 mm
60 mm
43 mm
40 mm
64 mm
52,4 mm
45 mm
43 mm
67 mm
47 mm
46 mm
73 mm
52 mm
Prix unitaire €
49,24
47,64
54,60
44,54
50,80
50,22
58,18
61,82
51,02
69,38
86,45
69,04
57,24
85,36
78,30
91,32
68,88
100,28
79,77
97,34
68,16
93,56
116,62
113,38
72,49
129,45
105,53
120,82 1 102,89
156,02
123,48
139,43
103,85
166,86
145,23
155,38
102,71
202,71
159,37
197,37
122,39
224,40
179,49
177,13
134,02
253,83
226,36
168,25
329,68
236,33
271,22
185,82
341,50
317,76
208,48
403,80
236,66
www.brammer.biz
71
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
86135


































































































   81   82   83   84   85