Page 81 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 81

Roulements à rouleaux coniques
Code de commande
C0060690
C1217225
C0110712
C0093797
C0061217
C0110415
C0279694
C0065278
C0020078
C0066401
C0144241
C0108094
C0138985
C0109032
C0067805
C0280633
C0067779
C0168407
C0026679
C0022337
C0050611
C0060701
C0067646
C0026301
C0023821
C0084085
C0168607
C0168283
C0168680
C0168287
C0084086
C0032925
C0032926
C0168682
C0032927
C0032928
C0280801
C0032929
C0149755
C0149730
C0149754
C0032932
C1297411
C0023815
Référence Fabricant
Diamètre intérieur
55 mm
55 mm
60 mm
63,5 mm
Diamètre extérieur
Largeur
26,75 mm
45,5 mm
33,5 mm
30,163 mm
24,75 mm
36 mm
41,5 mm
30,163 mm
25 mm
54 mm
31 mm
29 mm
42,5 mm
61,5 mm
37 mm
36 mm
40 mm
46,5 mm
42,4 mm
Prix unitaire €
44,61
65,61
121,93
81,84
59,69
134,96
291,99
94,70
71,67
184,10
77,75
178,30
200,25
248,95
124,87
83,23
168,86
400,71
132,60
121,54
***
***
185,34
172,37
265,60
356,87
825,60
649,06
***
684,40
371,48
808,02
916,48
648,55
1228,31
1452,71
903,63
1867,40
***
2599,30
*** 1
7864,08
4944,52
4914,96
32211-9X025
32311-9X025
31312-9X025
3982-20024 /
30213-9X025
31313-9X026
3920-20024
100 mm
120 mm
130 mm
112,712
120 mm
140 mm
123,975
112,712
110 mm
150 mm
110 mm
115 mm
170 mm
170 mm
130 mm
130 mm
146,975
190 mm
160 mm
145 mm
mm
mm
mm
mm
H212749-9X021
3984-20024 / 3920-20024
32014X-9X025
32314-9X026
33014M-90KM1
JM612949-K0000 / JM612910-K0000
30316M-90KM1
32316
33116-9X026
33017-9X241
HM218248-20024 / HM218210-20024
31318M-90KM1
32218-9X026
33019-90KA1
594-20024 / 592A-20024
32220M-90KM1
33021-9X026
33022-9X026
33024
32026XM-90KM6
32226M-90KM1
30228M-90KM1
32928M-90KM1
30230M-90KM1
32030XM-90KM3
32034XM-90KM1
32036XM-90KM1
32936M-90KM1
32038XM-90KM1
32040X
32940M-90KM1
32044XM-90KM1
32944
32048X
32960
32064XM-90KM1
32968M-90KM2
32972
65 mm
65 mm
65,987
66,675
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
89,974
90 mm
90 mm
95 mm
mm
mm
mm
95,25 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
170 mm
180 mm
180 mm
190 mm
200 mm
200 mm
220 mm
220 mm
240 mm
300 mm
320 mm
340 mm
360 mm
152,4 mm
180 mm
160 mm
170 mm
180 mm
200 mm
230 mm
250 mm
190 mm
270 mm
225 mm
260 mm
280 mm
250 mm
290 mm
310 mm
280 mm
340 mm
300 mm
360 mm
420 mm
480 mm
460 mm
480 mm
39 mm
39,688
49 mm
43 mm
47 mm
48 mm
45 mm
mm
67,75 mm
45,75 mm
32 mm
49 mm
48 mm
57 mm
64 mm
45 mm
64 mm
70 mm
51 mm
76 mm
51 mm
76 mm
76 mm
100 mm
76 mm
76,5 mm
Roulements Timken pour roues de remorque
• Roulements Timken pour roues de remorque adaptés aux petites remorques • Intègre la technologie d’étanchéité Timken DUO-FACE TM
Code de commande
C0131264
C6116786
C0023276
C0281513
C0150324
C0089554
C0280737
Référence Fabricant
LM11949/900LA
M12600LA-ASSY902AA
L44600LA-ASSY902A7
07000LA-ASSY902AA
LM48500LA
13600LA
395LA-902A4
Diamètre intérieur
19,05 mm
21,43 mm
25,4 mm
25,4 mm
34,925 mm
38,1 mm
68,262 mm
Diamètre extérieur
45,237 mm
50,005 mm
50,292 mm
50,005 mm
65,088 mm
69,012 mm
110 mm
Largeur totale (T)
17,4 mm
19,43 mm
16,13 mm
15,392 mm
19,94 mm
20,96 mm
24,638 mm
Prix unitaire €
31,08
***
56,56
***
***
36,06
89,54
www.brammer.biz
69
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
54415


































































































   79   80   81   82   83