Page 820 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 820
Actionneurs
Mini-vérin, ISO 6432, Série MNI
• Ø 10 - 25 mm
• Orifices: M5 - G 1/8
• A simple effet, tige rentrée sans pression • Avec piston magnétique
• Amortissement: élastique
• Anti-corrosion
• Avec fixation par chape intégrée
• Tige de piston: Filetage
Code de commande
C1960085
C1960087
C1960088
C1960090
C1960092
C1960094
C1960096
C1960098
C6147713
C1960100
C1960102
C1960103
C1967719
C1967720
C1967722
C1967724
Référence Fabricant
0822430301
0822430302
0822430303
0822431301
0822431302
0822431303
0822432301
0822432302
R412009548
0822432303
0822433301
0822433302
0822433303
0822434301
0822434302
0822434303
Taille du port
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
• Ø 160 - 320 mm
• Orifices: G 3/4 - G 1
• À double effet
• Avec piston magnétique
• Amortissement: pneumatique, réglable • Tige de piston: Filetage
• En option en ATEX
Taille du port
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
à piston-Ø (mm)
10
10
10
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
25
25
25
à piston-Ø (mm)
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Longueur de course
10 mm
25 mm
40 mm
10 mm
25 mm
50 mm
10 mm
25 mm
40 mm
50 mm
10 mm
25 mm
50 mm
10 mm
25 mm
50 mm
Longueur de course
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
Prix unitaire €
34,57
34,75
34,90
37,49
37,68
38,00
41,70
41,95
42,20
42,36
45,75
46,11
46,67
50,18
50,60
51,28
Prix unitaire €
580,66
593,95
609,92
620,56
633,87
652,49
707,82
735,77
716,99
780,19
875,52
801,72
819,40
840,61
854,76
872,44
897,19
925,48
960,85
1010,35
1066,93
1137,67
1445,33
1470,28
1500,24
1520,22
1545,18
1580,12
1620,07
1670,00
1739,89
1819,78
Vérin à tirant, ISO 15552, Série ITS
8
Code de commande
C6147491
C6147492
C6147493
C6147494
C6147495
C6147496
C6147497
C6147498
C6147499
C6147500
C6147501
C6147502
C6147503
C6147504
C6147505
C6147506
C6147507
C6147508
C6147509
C6147510
C6147511
C6147512
C6147513
C6147514
C6147515
C6147516
C6147517
C6147518
C6147519
C6147520
C6147521
C6147522
Référence Fabricant
R480627295
R480627296
R480627297
R480627298
R480627299
R480627300
R480627301
R480627302
R480627303
R480627304
R480627305
R480627367
R480627368
R480627369
R480627370
R480627371
R480627372
R480627373
R480627374
R480627375
R480627376
R480627377
R480627451
R480627452
R480627453
R480627454
R480627455
R480627456
R480627457
R480627458
R480627459
R480627460
808
www.brammer.biz
Pneumatique
65903 98911