Page 819 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 819
Actionneurs
Mini-vérin, ISO 6432, Série MNI
• Ø 10 - 25 mm
• Orifices: M5 - G 1/8
• À double effet
• Avec piston magnétique
• Amortissement: élastique
• Anti-corrosion
• Avec fixation par chape intégrée • Tige de piston: Filetage
• En option en ATEX
Code de commande
C1967602
C1967605
C1967607
C1967611
C1967614
C1967618
C1959959
C1963661
C1959966
C1959970
C1959974
C1959978
C1959983
C1959989
C1967622
C1967629
C1967635
C1967643
C1967650
C1959997
C1960004
Référence Fabricant
0822330201
0822330202
0822330203
0822330204
0822330205
0822331201
0822331202
0822331203
0822331204
0822331205
0822331206
0822331207
0822332201
0822332202
0822332203
0822332204
0822332205
0822332206
0822332207
0822332208
0822333201
Taille du port
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
Longueur de à piston-Ø (mm) course
Prix unitaire €
38,14
38,30
38,59
38,90
39,13
40,55
38,97
41,06
41,47
41,74
42,06
42,52
43,24
43,47
46,46
46,96
47,28
47,68
48,25
48,89
49,77
Code de commande
C1954221
C1960018
C1960025
C1967654
C1967662
C1967669
C1967676
C1967684
C1960036
C1960042
C1954980
C1954304
C1960058
C1954612
C1967688
C1967695
C1967702
C1967706
C1967712
C1960070
C1960078
Référence Fabricant
0822333202
0822333203
0822333204
0822333205
0822333206
0822333207
0822333208
0822333209
0822333210
0822334201
0822334202
0822334203
0822334204
0822334205
0822334206
0822334207
0822334208
0822334209
0822334210
0822334211
0822334212
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Longueur de à piston-Ø (mm) course
Prix unitaire €
50,13
52,98
51,40
48,93
52,45
53,24
54,18
55,33
56,96
52,94
53,10
58,01
54,85
56,65
56,09
61,09
58,13
59,49
61,38
63,58
66,29
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
20
10 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
10 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
10 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
10 mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
10 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
Mini-vérin, ISO 6432, Série MNI
• Ø 16 - 25 mm
• Orifices: M5 - G 1/8
• À double effet
• Avec piston magnétique
• Amortissement: pneumatique, réglable • Anti-corrosion
• Avec fixation par chape intégrée
• Tige de piston: Filetage
• En option en ATEX
Code de commande
C1959984
C1959990
C3246477
C1954576
C1967636
C3246673
C1967651
C1959998
C1960005
C1960011
C1960019
C1960026
C1967655
C1967663
C1967670
Référence Fabricant
0822332501
0822332502
0822332503
0822332504
0822332505
0822332506
0822332507
0822332508
0822333501
0822333502
0822333503
0822333504
0822333505
0822333506
0822333507
Taille du port
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
à piston-Ø (mm)
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
Longueur de course
10 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
10 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
Prix unitaire €
53,22
51,96
53,88
54,36
54,68
55,08
55,65
56,30
59,15
59,51
60,07
60,73
61,24
61,83
62,64
Code de commande
C1967677
C3250663
C3251939
C1960043
C1960048
C3240539
C1954215
C1954773
C1967689
C1967696
C1967707
C1967713
C3246589
C3247214
C1967703
Référence Fabricant
0822333508
0822333509
0822333510
0822334501
0822334502
0822334503
0822334504
0822334505
0822334506
0822334507
0822334509
0822334510
0822334511
0822334512
822334508
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
à piston-Ø (mm)
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Longueur de course
200 mm
250 mm
320 mm
10 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
200 mm
Prix unitaire €
63,56 8 64,73
63,22
62,62
63,01
66,76
70,97
67,01
72,23
68,64
71,10
73,01
75,19
77,92
69,74
www.brammer.biz
807
Pneumatique
98910