Page 745 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 745

Connecteurs
Série KQ2 - Raccords instantanés, Adapteur droit
• Large plage de pressions - Utilisation allant du vide industriel (-100 kPa / -1 bar) à la surpression de (1 MPa / 10 bars) • Large éventail de systèmes d’assemblage (Tubes OD 3,2 mm - 16 mm)
• Différentes configurations possibles
Code de commande
C4348815
C4326851
C4333490
C5049552
Référence Fabricant
KQ2S04-M5A
KQ2S04-M6A
KQ2S06-M5A
KQ2S06-M6A
Taille du filetage du raccord
M5
M6
M5
M6
Tube Connection (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Tube Connection (2)
Prix unitaire €
2,35
2,02
2,35
2,27
Prix unitaire €
2,42
2,42
3,53
4,51
5,18
11,10
2,22
Tube Prix
Série KQ2 - Raccords instantanés, Union égal
Code de commande
C4333996
C4358693
C4333925
C4952837
C4358497
C4333905
C5049534
Référence Fabricant
KQ2L04-00A
KQ2L06-00A
KQ2L08-00A
KQ2L10-00A
KQ2L12-00A
KQ2L16-00A
KQ2L23-00A
Tube Connection (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Code de
commande Fabricant
Série KQ2 - Raccords instantanés, Adapteur coudé
Code de commande
C4365983
C4333626
C4333616
C4300323
C4333614
C4333594
C4358687
C4333588
C4333580
C4570620
Référence Fabricant
KQ2L04-01AS
KQ2L04-02AS
KQ2L06-01AS
KQ2L06-02AS
KQ2L06-03AS
KQ2L08-01AS
KQ2L08-02AS
KQ2L08-03AS
KQ2L10-01AS
KQ2L10-02AS
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Tube Prix
Référence
Taille du filetage du raccord
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Connection (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
unitaire €
3,09
3,52
3,20
3,36
3,25
3,68
3,84
4,05
4,15
4,51
C4333576
C4333574
C4365529
C4503476
C4570621
C5049795
C4333547
C5049383
C5049385
KQ2L10-03AS
KQ2L10-04AS
KQ2L12-02AS
KQ2L12-03AS
KQ2L12-04AS
KQ2L16-03AS
KQ2L16-04AS
KQ2L23-01AS
KQ2L23-02AS
Connection (1)
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
3,2 mm
3,2 mm
unitaire €
5,38
4,53
5,41
6,00
5,66
10,09
10,25
2,83
2,81
Prix unitaire €
2,25
2,86
2,88
3,55
3,57
3,87
6,18
6,51
2,19
Série KQ2 - Raccords instantanés, Réducteur coudé
Code de commande
C4334598
C5049235
C4333610
C5049351
C5049361
C5049793
C5049362
C5049372
Référence Fabricant
KQ2L04-06A
KQ2L04-08A
KQ2L06-08A
KQ2L06-10A
KQ2L08-10A
KQ2L08-12A
KQ2L10-12A
KQ2L12-16A
Tube Connection (1)
Tube Connection (2)
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
C5049796 KQ2L23-04A 3,2 mm
Série KQ2 - Raccords instantanés, Coudé tige
8
Code de commande
C4334008
C5049352
C5049689
C4333914
Référence Fabricant
KQ2L04-99A
KQ2L06-99A
KQ2L08-99A
KQ2L10-99A
Tube Tube Prix
Code de commande
C4333907
C5049381
C5049698
Référence Fabricant
KQ2L12-99A
KQ2L16-99A
KQ2L23-99A
Tube Tube Prix
Connection (1) Connection (2)
unitaire €
2,62
2,54
2,47
3,59
Connection (1) Connection (2)
unitaire €
5,15
9,73
2,19
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Série KQ2 - Raccords instantanés, Adapteur coudé
• à joint frontal
Code de commande
C7303005
C7303006
C6895628
C6895631
C6895644
Référence Fabricant
KQ2L04-G01A
KQ2L04-G02A
KQ2L06-G02A
KQ2L06-G03A
KQ2L08-G01A
Type de raccord union F/F
Adapteur coudé
Adapteur coudé
Adapteur coudé
Adapteur coudé
Adapteur coudé
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
733
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
95151 95166 95152 100405 95154
100413


































































































   743   744   745   746   747