Page 744 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 744

Connecteurs
Série KQ2 - Raccords instantanés, Adaptateur coudé long
• Large plage de pressions - Utilisation allant du vide industriel (-100 kPa / -1 bar) à la surpression de (1 MPa / 10 bars) • Large éventail de systèmes d’assemblage (Tubes OD 3,2 mm - 16 mm)
• Différentes configurations possibles
Code de commande
C4334000
C4299010
C4752037
C4358720
C4570612
C5049557
C5049662
Référence Fabricant
KQ2H04-00A
KQ2H06-00A
KQ2H08-00A
KQ2H10-00A
KQ2H12-00A
KQ2H16-00A
KQ2H23-00A
Tube Connection (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Tube Connection (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
3,2 mm
Tube Connection (2)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Tube Connection (2)
Prix unitaire €
1,97
1,97
3,62
4,48
4,83
5,05
2,02
Prix unitaire €
3,02
4,21
5,38
5,06
9,37
3,08
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
2,23
2,49
2,66
2,77
2,82
3,14
3,91
3,83
3,77
4,15
4,64
4,95
6,03
5,87
Série KQ2 - Raccords instantanés, Réducteur coudé
Code de commande
C4347386
C4952836
C4308608
C4447766
C5010337
C5049330
Référence Fabricant
KQ2H04-06A
KQ2H06-08A
KQ2H08-10A
KQ2H10-12A
KQ2H12-16A
KQ2H23-04A
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
4 mm
Série KQ2 - Raccords instantanés, Adaptateur femelle de traversée de cloison
8
Code de commande
C7303014
C7303015
C7303016
C7303017
C7303018
C7303020
C7303021
C7303022
C7303023
C7303024
C7303025
C7303026
C7303027
C7303028
C7303029
Référence Fabricant
KQ2F04-G01A
KQ2F04-G02A
KQ2F06-G01A
KQ2F06-G02A
KQ2F06-G03A
KQ2F08-G01A
KQ2F08-G02A
KQ2F08-G03A
KQ2F10-G02A
KQ2F10-G03A
KQ2F12-G02A
KQ2F12-G03A
KQ2F12-G04A
KQ2F16-G03A
KQ2F16-G04A
• à joint frontal
Type de raccord union F/F
Adapteur femelle
Adapteur femelle
Adapteur femelle
Adapteur femelle
Adapteur femelle
Adapteur femelle
Adapteur femelle
Adapteur femelle
Adapteur femelle
Adapteur femelle
Adapteur femelle
Adapteur femelle
Adapteur femelle
Adapteur femelle
Adapteur femelle
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Série KQ2 - Raccords instantanés, Adapteur droit
• Large plage de pressions - Utilisation allant du vide industriel (-100 kPa / -1 bar) à la surpression de (1 MPa / 10 bars) • Large éventail de systèmes d’assemblage (Tubes OD 3,2 mm - 16 mm)
• Différentes configurations possibles
Code de commande
C4333499
C4333496
C5049551
C4347777
C4945281
C5049465
C4333481
C5015415
C4617473
C5049469
C4333476
C4333473
C5049477
C4333109
Référence Fabricant
KQ2S04-01AS
KQ2S06-01AS
KQ2S06-02AS
KQ2S08-01AS
KQ2S08-02AS
KQ2S08-03AS
KQ2S10-01AS
KQ2S10-02AS
KQ2S10-03AS
KQ2S10-04AS
KQ2S12-02AS
KQ2S12-04AS
KQ2S16-03AS
KQ2S16-04AS
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Tube Connection (1)
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
732
www.brammer.biz
Pneumatique
100412
95158 95162 95156


































































































   742   743   744   745   746