Page 690 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 690

Tube
Tubes cristal polyéther polyuréthane - rouleaux de 25 m
Code de commande
C1383038
C2845601
C1383050
C2845605
C1383061
C2845609
C1383071
C2845611
C1383080
C2845612
C1383084
C4222646
C7312157
Référence Fabricant
1025U04R08
1025U04R14
1025U06R08
1025U06R14
1025U08R08
1025U08R14
1025U10R08
1025U10R14
1025U12R08
1025U12R14
1025U14R08-95
1025U14R04 95
1025U16R08 11
Diamètre inté- rieur du tuyau
2,5 mm
2,5 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9,5 mm
9,5 mm
11 mm
Diamètre exté- rieur du tuyau
Rayon de courbure minimum
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
35 mm
35 mm
45 mm
45 mm
45 mm
Rayon de courbure minimum
25 mm
35 mm
55 mm
80 mm
65 mm
80 mm
Rayon de courbure minimum
12 mm
16 mm
Pression de travail maxi (Bar)
9
9
9
Prix unitaire €
17,72
18,60
24,64
25,73
39,66
39,81
62,53
67,31
98,08
102,99
156,81
139,90
***
Prix unitaire €
***
43,42
55,88
82,65
109,08
***
Prix unitaire €
32,84
39,77
Prix unitaire €
29,00
39,39
53,98
Pression de travail maxi (Bar)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
Diamètre extérieur du tuyau
Couleur
Crystal transparent
Crystal bleu
Crystal transparent
Crystal bleu
Crystal transparent
Crystal bleu
Crystal transparent
Crystal bleu
Crystal transparent
Crystal bleu
Crystal transparent
Bleu Opaque
Crystal transparent
Pression de travail maxi (Bar)
Tubes polyéthylène - rouleaux de 100 m
Code de commande
C3995116
C3995117
C3647484
C3995119
C3516785
C4500787
Tuyau PVC à tresse - rouleaux de 25 m
Code de commande
C1383086
C1383088
Tuyau spirale polyuréthane polyester
Référence Fabricant
1100Y04 00
1100Y06 00
1100Y08 00
1100Y10 00
1100Y12 00
1100Y14 00
Référence Fabricant
1025V11 00 06
1025V14 00 08
Référence Fabricant
1470U08 04 13
1471U08 04 13
1472U08 04 13
Diamètre intérieur du tuyau
2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
9 mm
11 mm
Diamètre inté- rieur du tuyau
6 mm
8 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Diamètre exté- rieur du tuyau
11 mm
14 mm
12
12
12
12
12
12
Pression de travail maxi (Bar)
15
15
8
Code de commande
C1383276
C1383295
C1383307
Diamètre intérieur du tuyau
5 mm
5 mm
5 mm
Diamètre extérieur du tuyau
8 mm
8 mm
8 mm
678
www.brammer.biz
Pneumatique
47636 47635 47634 47633
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   688   689   690   691   692