Page 689 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 689

Tube
Tubes polyuréthane polyester - rouleaux de 25 m
Description:
• Une gamme complète de tubes compatibles avec différentes
gammes de raccords Parker Legris adaptés aux applications de
l’air comprimé et pour le transport des fluides.
Construction:
• Polyuréthane et polyamide.
• Les valeurs indiquées sont basées sur un facteur de conception
3:1.
Applications:
• La compatibilité étendue des raccords et des tubes polyuréthane
polyester est idéalement adaptée à de nombreuses applications industrielles.
Avantages:
• Les conceptions des tubes sont conformes aux standards
internationaux.
• Afin d’offrir des solutions globales de raccordement, nous
fournissons aux utilisateurs une gamme complète adaptée à la plupart des applications afin de répondre à la majorité de leurs besoins.
Bénéfices:
• Excellente flexibilité, performance optimale, déroulement facile
et stockage efficace grâce à l’emballage des tubes. Prix: €/Bobine
Code de commande
C1383032
C1383029
C3995041
C1383042
C3995047
C1383052
C1383065
C1383063
C3647477
C1383073
C1383082
C4613187
C5085497
C5052497
Référence Fabricant
Diamètre intérieur du tuyau
Diamètre extérieur du tuyau
Pression de travail maxi (Bar)
Couleur
Prix unitaire €
15,88
15,03
23,95
23,46
34,70
33,84
58,38
59,61
85,67
93,97
143,57
138,10
***
***
1025U04 04
1025U04 01
1025U06 04
1025U06 01
1025U08 04
1025U08 01
1025U10 04
1025U10 01
1025U12 04
1025U12 01
1025U14 04
1025U14 01
1025U16 04
1025U16 01
95
95
11
11
2,5 mm
2,5 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9,5 mm
9,5 mm
11 mm
11 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Diamètre extérieur du tuyau
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
Pression de travail
maxi (Bar) Couleur
45 Bleu
45 Noir
45 Clair
35 Bleu
35 Noir
35 Clair
25 Bleu
25 Clair
35 Noir
19 Bleu
19 Noir
19 Clair
17 Bleu
17 Noir
17 Clair
15 Bleu
15 Noir
15 Clair
20 Bleu
20 Noir
20 Clair
Bleu
Noir
Bleu
Noir
Bleu
Noir
Bleu
Noir
Bleu
Noir
Bleu
Noir
Bleu
Noir
Rayon de courbure minimum
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
35 mm
35 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
Prix unitaire €
18,34
15,49
15,49
23,53
21,43
24,26
***
29,48
***
44,33
38,32
38,81
50,77
50,77
50,77
67,26
61,09
61,09
***
***
***
Tubes polyamide - rouleaux de 25 m
Code de commande
C3995012
C3995011
C1382965
C3995017
C3994966
C3995014
C3823070
C3995020
C3994967
C3995027
C3995024
C3995023
C3823076
C3823075
C3995028
C4613184
C1383018
C1383016
C7311997
C6262341
C3995032
Référence Fabricant
1025P04 04
1025P04 01
1025P04 00
1025P06 04
1025P06 01
1025P06 00
1025P0804
1025P08 00
1025P08 01
1025P10 04
1025P10 01
1025P10 00
1025P12 04
1025P12 01
1025P12 00
1025P14 04
1025P14 01
1025P14 00
1025P1604 13
1025P1601 13
1025P16 00 13
Diamètre intérieur du tuyau
2 mm
2 mm
2 mm
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Rayon de courbure minimum
10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
25 mm
25 mm
90 mm
50 mm
50 mm
50 mm
90 mm
90 mm
90 mm
116 mm
116 mm
116 mm
90 mm
90 mm
90 mm
8
www.brammer.biz
677
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
47632 47631


































































































   687   688   689   690   691