Page 636 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 636
Robustesse, précision et facilité d’entretien : les composants de notre gamme standard
Vérins et capteurs
Notre gamme complète dispose d’une stratégie de plateforme claire répondant à de nombreuses exigences : vérins de construction extrêmement compacte au service de la mini- automation, vérins standard de grandes dimensions pour les applications tout en puissance ou vérins sans tige à chariot de guidage pour des courses élevées. Pour les vérins ISO, nous proposons en outre un système de joint modulaire (série MSS) permettant le remplacement simple et rapide des racleurs sans démontage du vérin.
Distributeurs, îlots de distribution et applications bus de terrain
Notre vaste palette de produits s’étend des distributeurs isolés à commande mécanique, pneumatique ou électrique aux îlots de distribution modulaires les plus complexes. Extrêmement compacte : il s’agit de la série de régulateurs de pression électropneumatiques ED02. Celle-ci séduit par une dynamique, une précision de réglage élevées et une électronique de réglage numérique. Les séries de distributeurs TC08 et TC15 allient, quant à elles, deux atouts décisifs : un débit élevé pour un volume minimal. Comparés aux produits équivalents du marché, les distributeurs TC sont environ 40% plus petits, ce qui en fait la série la plus compacte jamais commercialisée.
Préparation de l’air comprimé et accessoires
De l’air comprimé pour toutes les applications avec des fonctions dépassant largement les standards en vigueur. Les unités de traitement de l’air de la famille AS couvrant une plage de 1200 à 14 500 l/min sont universellement applicables, fiables et simples à configurer. Associées au capteur de mesure de pression AF1, elles vous permettent de disposer d’une alimentation en air comprimé économique, précisément ajustée à votre consommation.
RTC CCI
Points forts industrie | AVENTICS
SM6
ST4
AS3 avec AF1
Vérin à soufflet
ED02
PRA
AV03
AV05
TC15
TC08
QR
PE5