Page 635 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 635
AVENTICS | Points forts industrie
Pneumatique industrielle –
Une compétence de pointe sans failles
Depuis des décennies, les vérins, distributeurs et îlots de distribution pneumatiques ainsi que leurs accessoires sont les piliers du succès d’AVENTICS. Misant sur un perfectionnement continu, notre portefeuille de produits ne cesse de croître.
Y Systèmes AV
U Portique d’automation avec
mini-chariots de la série MSC
U Ilot de distribution CL03 et vérin ICS
Systèmes AV
Le système AV est le résultat d’un travail de recherche intensif, ouvrant de toute nouvelles voies en matière de design et de matériaux. La nouvelle construction plastique permet une réduction du poids des composants et ainsi un montage sur des pièces en mouvement. L’interface AES garantit un échange d’informations sériel sans problèmes. De nouveaux distributeurs avec des débits plus élevés (AV05) et une régulation de pression électropneumatique (AV-EP) seront commercialisés sous peu.
Manutention
Fonctionnement sans contact, mécanique ou sous vide : la tech- nique de préhension d’AVENTICS maîtrise chaque tâche de manutention, même en cas de surfaces fragiles et de matériaux difficiles à saisir. Point fort : le système de transport sans contact NCT pour les pièces jusqu’à 1 kg. Pour toutes les fonc- tions de déplacement et de préhension dans des portiques, nous proposons des éléments à combinaison directe – comme le mini-chariot MSC – que vous pouvez configurer en ligne selon vos besoins, par le biais de nos outils d’ingénierie.
Design spécial hygiène
Excellentes solutions pour denrées alimentaires et emballages : de par le caractère propre et non nocif de l’air comprimé, les systèmes pneumatiques sont tout particulièrement adaptés aux exigences des zones d’éclaboussures. Important : les com- posants – tels que l’îlot de distribution CL03 avec module bus et distributeur isolé série CL03-EV – sont conçus pour répondre aux classes de protection les plus strictes et certifiés par l’EHEDG. Le vérin cylindrique de la série CSL-RD Stainless Line est disponible au choix en version hygiénique ou certifiée selon DIN ISO 6432 et utilisable avec le lubrifiant NSF H1.