Page 563 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 563

Bandes transporteuses de process
Ziplink
Toile de bande en spirale unique pour installation rapide Disponible avec différents enduits.
Propriétés :
- Toile de conception spéciale avec revêtement sur la face supérieure
- Disponibles avec différentes surfaces supérieures en PVC et caoutchouc en fonction des applications - Sécurité de l’installation, pas d’équipements lourds nécessaires
- Aucune perte de résistance dans la zone du joint Applications : papier, carton, bois, pneus, logistique
Code de commande
C6137644
C6137645
C6137646
C6137647
C6137648
C6137649
C6137650
C6137651
C6137652
C6137653
C6137654
C6137655
C6137656
C6137657
C6137658
C6137659
C6137660
Pletex
Référence Fabricant
ZLFA560165
ZLFA583040
ZLFE583056
ZLFL583010
ZLFL583050
ZLFL583055
ZLNO583020
SBPX514615
ZLEF514616
ZLEF514927
ZLNI560136
ZLNI560141
ZLNI560110
ZLNI560120
ZLNR560122
ZLNR560111
ZLSB560127
Description de l’article
Fabric EZP 10/1 01+0 black
Fabric EZP/C 10/1 0+0 white FG
Felt EZP 10/1 0+FE black
Flexam EZP 10/1 0+10 black M2 FR
Flexam EZP 10/1 0+A20 black FR
Flexam EZP 10/1 0+A66 black FR
Nonex EZP 10/1 0+10 white FG
Pletex EZP 10/1 0+30 red
Elastoflex EZP10/1 0+P6 beige
Elastoflex EZP 10/1 0+A19 beige
Nitrile BX EZP 10/1 0+C37 (NI) blue
Nitrile BX EZP 10/1 0+05 blue FG
Nitrile BX EZP 10/1 019+C37 (NI) blue
Nitrile BX EZP 10/1 01+05 blue
NR EZP 10/1 01+32 red
NR EZP 10/1 01+C37 natural CR
SBR EZP 10/1 0+C37 black
Epaisseur de courroie
3,6 mm
3,9 mm
4,3 mm
3,5 mm
8,4 mm
8,8 mm
3,5 mm
6,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
6,2 mm
3,4 mm
6,3 mm
3,4 mm
5,4 mm
6,3 mm
5,3 mm
Plage de température
-40 / 121 °C
-15 / 90 °C
-10 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-18 / 121 °C
-18 / 121 °C
-18 / 121 °C
-18 / 121 °C
-40 / 121 °C
-40 / 121 °C
-40 / 121 °C
Diamètre minimum de flexion de poulie
64 mm
80 mm
100 mm
50 mm
100 mm
100 mm
50 mm
60 mm
100 mm
100 mm
75 mm
50 mm
75 mm
50 mm
100 mm
75 mm
75 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
100 mm
80 mm
150 mm
80 mm
150 mm
150 mm
80 mm
80 mm
120 mm
120 mm
120 mm
50 mm
120 mm
75 mm
125 mm
100 mm
100 mm
Dureté Shore
-
-
-
80A
65A
65A
65A
35A
65A
50A
70A
75A
70A
70A
40A
40A
45A
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Revêtement unique en PVC pour des applications à haute adhérence Propriétés :
- Revêtement en PVC mélangé (polychlorure de vinyle) sur la face supérieure - Bonne résistance chimique
- Résistance aux huiles et aux graisses
- Excellente surface d’adhérence
Applications : papier, carton, traitement général
5
Code de commande
C6137538
C6137539
Référence Fabricant
SBPX513818
SBPX513804
Description de l’article
Pletex EM 10/2 0+30 red
Pletex EM 15/3 0+30 red
Epaisseur de courroie
5,3 mm
6,5 mm
Plage de température
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
50 mm
130 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
50 mm
130 mm
Dureté Shore
35A
35A
Prix unitaire €
***
***
www.brammer.biz
551
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
87208
87206


































































































   561   562   563   564   565