Page 562 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 562
Bandes transporteuses de process
Peflex
Code de commande
C6137631
C6137632
C6137633
Poliflex
Code de commande
C6137634
C6137635
Silam
Code de
commande Fabricant
Bande spéciale pour applications de l’industrie du tabac Propriétés :
- Revêtement en polyéthylène (EVA) sur la face supérieure - Très bonne résistance chimique
- Non toxique lors de la combustion
- Bonnes performances anti-adhésives
- Approuvé pour le tabac, qualité alimentaire (FDA et CE) Applications : tabac
Référence Fabricant
SBPE510436
SBPE510438
SBPE510440
Description de l’article
Peflex ESM 5/1 02+02 transparant M2 AS FG
Peflex ESM 10/2 0+02 transparant M2 AS FG
Peflex ESM 15/3 0+02 transparant M2 AS FG
Epaisseur de Plage de courroie température
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
40 mm
60 mm
180 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
30 mm
40 mm
120 mm
Dureté Prix Shore unitaire €
90A ***
90A ***
90A ***
1,2 mm
2,1 mm
3,3 mm
-20 / 50 °C
-20 / 50 °C
-20 / 50 °C
Bande fortement anti-adhérente adaptée pour le tabac et la nourriture et résistante aux huiles. Propriétés :
- Revêtement en polyéthylène (PE) sur la face supérieure
- Excellente résistance chimique
- Non toxique lors de la combustion
- Très bonnes performances anti-adhérentes
- Approuvé pour le tabac, qualité alimentaire (FDA et CE) Applications : tabac, alimentation générale, laquage
Référence Fabricant
SBPO579981
SBPO579962
Description de l’article
Poliflex ESM 8/2 00+03 (PU) transparent M2 AS FG NF
Poliflex ESM 8/2 00+A21 (PU) transparent AS FG NF
Epaisseur de courroie
1,7 mm
1,9 mm
Plage de température
-20 / 60 °C
-20 / 60 °C
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
35 mm
35 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
14 mm
14 mm
Dureté Shore
36D
36D
Prix unitaire €
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
Bande spécialisée enduite en silicone avec des performances thermiques et anti-adhérentes exceptionnelles Propriétés :
- Revêtement en silicone (SI) sur la face supérieure
- Excellentes performances anti-adhérentes
- Résistance aux températures élevées
- Très flexible
- Bonne résistance chimique
- Qualité alimentaire (CE et FDA)
Applications : boulangerie, confiserie, emballages, pneus, produits chimiques
Référence
Epaisseur de courroie
0,8 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,4 mm
1,8 mm
1,5 mm
Plage de température
-20 / 90 °C
-30 / 150 °C
-15 / 90 °C
-20 / 90 °C
-15 / 80 °C
-15 / 90 °C
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
20 mm
40 mm
40 mm
10 mm
50 mm
40 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
10 mm
6 mm
6 mm
6 mm
30 mm
6 mm
5
C6137638
C6137639
C6137640
C6137641
C6137642
C6137643
Amtel
Code de commande
C6137636
C6137637
SBSI588320
SBSI571470
SBSI571440
SBSI588300
SBSI510583
SBSI571420
Description de l’article
Silam EM 3/1 00+02 white AS FG
Silam EM 6/2 00+02 white AS FG HR
Silam EM 6/2 00+02 (PU) white AS FG
Silam EM 8/2 00+01 (PU) white AS FG
Silam EM 8/2 00+03 (PVC) white AS FG
Silam EM 6/2 00+02 (PU) light blue AS FG
Dureté Shore
30A
30A
30A
-
35A
30A
Bande résistante enduite en polyester avec une excellente résistance aux chocs Propriétés :
- Revêtement en polyester (TPE-E) sur la face supérieure
- Mécaniquement très résistant
- Flexible aux basses températures
- Bonne résistance à l’hydrolyse
- Non toxique lors de la combustion
- Approuvé pour le tabac, qualité alimentaire (FDA et CE)
Applications : traitement de la viande, tabac, alimentation générale, produits chimiques
Référence Fabricant
SBAM577761
SBAM577521
Description de l’article
Amtel ESM 8/2 0+03 ivory M2 AS FG
Amtel ESM 8/2 A18+03 ivory M2 AS FG
Epaisseur de courroie
1,9 mm
2,4 mm
Plage de température
-20 / 110 °C
-20 / 110 °C
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
60 mm
70 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
40 mm
60 mm
Dureté Shore
40D
40D
Prix unitaire €
***
***
550
www.brammer.biz
Transmission mécanique
87204 87203 87202 87201