Page 396 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 396
Courroies trapézoïdales enveloppée
Optibelt COURROIES TRAPÉZOÏDALES CLASSIQUES VB
≈ 40
Profil de
Code de courroie Longueur Longueur
Largeur de courroie
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Hauteur de profil, métrique
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prix unitaire €
152,39
197,29
244,92
288,98
317,18
329,54
384,14
Profil de
Code de courroie Longueur Longueur
commande trapézoïdale primitive de pas
Largeur de courroie
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Hauteur de profil, métrique
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prix unitaire €
408,77
434,37
503,93
555,99
630,79
705,68
commande trapézoïdale primitive
de pas
3080 mm
4080 mm
5080 mm
5680 mm
6080 mm
6380 mm
7180 mm
C0353659 E
C0357367 E
C0354174 E
C0350330 E
C0353122 E
C0339611 E
C0351166 E
3000 mm
4000 mm
5000 mm
5600 mm
6000 mm
6300 mm
7100 mm
C0358770
C0339612
C0351363
C0339609
C0357872
C0347998
E
E
E
E
E
E
7500 mm 7580 mm
8000 mm 8080 mm
9000 mm 9080 mm
10000 mm 10080 mm
11200 mm 11280 mm
12500 mm 12580 mm
Optibelt RED POWER 3 - COURROIES TRAPÉZOÏDALES ÉTROITES DE HAUTE CAPACITÉ
L’élément de traction est constitué d’un câblé en polyester spécial. Grâce à un traitement particulier du câble de traction, la courroie trapézoïdale étroite Optibelt RED POWER 3 affiche un très faible allongement et est exempte de maintenance, rendant inutile toute retension ultérieure.
Le mélange en fibres orientées transversalement situé au-dessus et en dessous du câble de traction garantit une charge dynamique très élevée de la courroie ainsi qu’une grande flexibilité. L’enveloppe textile se caractérise par une résistance à l’abrasion et une capacité de flexion élevées.
Exemptes de maintenance conformément aux normes DIN 7753 Partie 1 ISO 4184 et RMA / MPTA
Optibelt RED POWER 3 - COURROIES TRAPÉZOÏDALES ÉTROITES DE HAUTE CAPACITÉ
5
Code de commande
C0340704
C0340707
C0340711
C0340714
C0352697
C0340718
C0340721
C0340724
C0358181
C0340730
C0358295
C0340735
C0359782
C0340741
C0359946
C0340747
C0340750
C0340753
C0340756
C0349967
C0340761
C0340764
C0340766
C0348693
C0340771
C0349297
Profil de courroie trapézoïdale
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Longueur de pas
1202 mm
1212 mm
1237 mm
1250 mm
1262 mm
1287 mm
1312 mm
1320 mm
1337 mm
1362 mm
1387 mm
1400 mm
1412 mm
1437 mm
1462 mm
1487 mm
1500 mm
1512 mm
1537 mm
1562 mm
1587 mm
1600 mm
1612 mm
1637 mm
1662 mm
1687 mm
Largeur de courroie
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Hauteur de profil, métrique
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Prix unitaire €
15,15
14,59
14,59
16,17
15,40
15,92
15,40
12,12
12,58
17,15
16,10
17,20
16,69
16,97
18,08
17,47
19,67
18,62
19,67
19,67
16,83
19,32
22,99
22,20
21,17
23,21
Code de commande
C0355593
C0340778
C0356208
C0355668
C0340785
C0353236
C0340789
C0354568
C0354374
C0340796
C0340798
C0354585
C0340804
C0359392
C0340812
C0340815
C0340817
C0351559
C0351603
C0340827
C0340831
C0355109
C0359475
C0340837
C0340839
C0354439
Profil de courroie trapézoïdale
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Longueur de pas
1700 mm
1737 mm
1762 mm
1787 mm
1800 mm
1837 mm
1862 mm
1887 mm
1900 mm
1937 mm
1987 mm
2000 mm
2037 mm
2120 mm
2137 mm
2187 mm
2240 mm
2287 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
Largeur de courroie
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Hauteur de profil, métrique
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Prix unitaire €
21,17
23,40
18,20
23,45
19,35
25,03
24,74
25,08
21,87
24,63
24,63
24,08
25,02
24,67
25,99
25,99
27,20
30,77
24,54
30,90
32,09
37,48
38,71
37,59
43,04
45,08
384
www.brammer.biz
Transmission mécanique
≈ 25
52818 128367 52843