Page 395 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 395
Courroies trapézoïdales enveloppée
Optibelt COURROIES TRAPÉZOÏDALES CLASSIQUES VB
≈ 25
Code de commande
Profil de
courroie Longueur trapézoïdale primitive
Longueur de pas
1460 mm
1560 mm
1660 mm
1760 mm
1860 mm
1960 mm
2060 mm
2180 mm
2300 mm
2420 mm
2560 mm
2710 mm
2760 mm
2860 mm
3060 mm
3210 mm
3410 mm
Largeur de courroie
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Hauteur de profil, métrique
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Prix unitaire €
27,20
29,80
31,50
21,29
34,96
36,36
33,65
40,36
42,40
43,83
46,30
49,73
49,80
51,46
56,86
59,33
63,23
Code de commande
C0339392
C0339393
C0339394
C0339395
C0339396
C0339397
C0339398
C0339399
C0339400
C0339401
C0339402
C0339403
C0339404
C0339405
C0339406
C0339407
C0339408
Profil de
courroie Longueur trapézoïdale primitive
25 3550 mm
25 3750 mm
25 4000 mm
25 4250 mm
25 4500 mm
25 4750 mm
25 5000 mm
25 5300 mm
25 5600 mm
25 6000 mm
25 6300 mm
25 6700 mm
25 7100 mm
25 7500 mm
25 8000 mm
25 8500 mm
25 9000 mm
Longueur de pas
3610 mm
3810 mm
4060 mm
4310 mm
4560 mm
4810 mm
5060 mm
5360 mm
5660 mm
6060 mm
6360 mm
6760 mm
7160 mm
7560 mm
8060 mm
8560 mm
9060 mm
Largeur de courroie
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Hauteur de Prix profil, métrique unitaire €
C0339371 25
C0339372 25
C0339373 25
C0339374 25
C0339375 25
C0339376 25
C0339377 25
C0339379 25
C0339381 25
C0339382 25
C0339383 25
C0339385 25
C0339386 25
C0339387 25
C0339389 25
C0339390 25
C0339391 25
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2700 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
≈ 32
66,30
69,93
71,78
69,97
81,58
79,23
95,16
92,56
101,17
110,61
118,45
133,34
161,22
150,61
184,15
198,19
217,65
Optibelt COURROIES TRAPÉZOÏDALES CLASSIQUES VB
Profil de
Code de courroie Longueur Longueur
Largeur de courroie
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
Hauteur de profil, métrique
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Prix unitaire €
63,96
75,23
80,49
85,13
90,73
84,15
93,43
96,89
99,59
101,33
101,33
94,48
106,56
108,33
77,69
118,06
120,76
124,22
129,46
131,22
135,66
141,82
Profil de
Code de
commande trapézoïdale primitive de pas
Largeur de courroie
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
Hauteur de Prix profil, métrique unitaire €
courroie Longueur Longueur
commande trapézoïdale primitive
de pas
2075 mm
2575 mm
2725 mm
2875 mm
3075 mm
3123 mm
3225 mm
3326 mm
3425 mm
3500 mm
3529 mm
3625 mm
3733 mm
3825 mm
4000 mm
4075 mm
4190 mm
4325 mm
4469 mm
4575 mm
4647 mm
4825 mm
C0339489 D
C0339490 D
C0339491 D
C0339492 D
C0339494 D
C0339495 D
C0339496 D
C0352682 D
C0339497 D
C0359313 D
C0353112 D
C0355279 D
C0339498 D
C0339499 D
C0339500 D
C0339501 D
C0339502 D
C0339503 D
C0339504 D
C0339505 D
C0339506 D
C0339507 D
2000 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3048 mm
3150 mm
3251 mm
3350 mm
3425 mm
3454 mm
3550 mm
3658 mm
3750 mm
3925 mm
4000 mm
4115 mm
4250 mm
4394 mm
4500 mm
4572 mm
4750 mm
C0358808 D
C0339508 D
C0339509 D
C0339510 D
C0339511 D
C0339513 D
C0339514 D
C0355281 D
C0339515 D
C0339516 D
C0350075 D
C0339517 D
C0339518 D
C0339519 D
C0339520 D
C0339521 D
C0339522 D
C0339523 D
C0339524 D
C0339473 D
C0339488 D
4953 mm
5000 mm
5300 mm
5334 mm
5600 mm
5715 mm
6000 mm
6096 mm
6300 mm
6700 mm
6858 mm
7100 mm
7500 mm
7620 mm
8000 mm
8382 mm
8500 mm
9000 mm
9500 mm
10000 mm
11200 mm
5028 mm
5075 mm
5375 mm
5409 mm
5675 mm
5790 mm
6075 mm
6171 mm
6375 mm
6775 mm
6933 mm
7175 mm
7575 mm
7695 mm
8075 mm
8457 mm
8575 mm
9075 mm
9575 mm
10075 mm
11275 mm
20 mm
148,09
20 mm 148,09 5
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
154,19
154,19
176,15
178,85
185,02
173,24
175,23
193,02
218,45
224,62
250,22
253,72
178,60
166,69
265,02
315,38
331,28
227,28
387,64
www.brammer.biz
383
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
52842
52841
≈ 20 ≈ 16