Page 344 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 344
Joints de piston
Code de commande
C0400147
C0399427
C0410182
C5010650
C0410070
C0402650
C0402690
C0409610
C0400191
C0410071
C0403966
C0410072
C0402651
C0402691
C0400303
C0399428
C0400192
C0403743
C0400148
C0410073
C0410180
C0399429
C0402652
C0402692
C0400304
C0400165
C0410074
C0400315
C0400149
C0402653
C0402693
C0400305
C0399911
C0410078
C0399430
C0410179
C0400150
C0400485
C0400371
C0400486
C0403717
dN (mm)
37,9
40
40
40
41
42
42
42
48
48
51
51
53
53
53
53
58
58
68
68
68
68
70
70
70
78,1
88
88
88,1
90
90
90
105
110
110
110
113,3
140
145
180
180
DN (mm)
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
63
63
63
63
63
63
70
70
80
80
80
80
80
80
80
90
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
160
160
200
200
H (mm)
2,1
7
7
7
2,9
3,3
3,3
3,3
2,1
3,9
2,1
3,9
4,3
4,3
4,3
7
2,1
3,9
2,1
3,9
8,4
8,5
4,3
4,3
4,3
2,1
3,9
8,5
2,1
4,3
4,3
4,3
8,1
4,9
10
10
2,1
8,1
10
8,1
14,4
Type de marque
KDN
NAP300
NAPN
NAPN
AIRZET PK
NAP210
NAPN FKM
NAP310
KDN
AIRZET PK
KDN
AIRZET PK
NAP210
NAPN FKM
NAP310
NAP300
KDN
AIRZET PK
KDN
AIRZET PK
NAPN
NAP300
NAP210
NAPN FKM
NAP310
KDN
AIRZET PK
NAP300
KDN
NAP210
NAPN FKM
NAP310
NAP310
AIRZET PK
NAP300
NAPN
KDN
NAP310
NAPN
NAP310
NAPN
Marque de la matière
72 NBR 708
80 AU 941
80 NBR 186349
75 FKM 230553
80 NBR 186349
80 NBR 99079
75 FKM 99104
80 AU 20994
72 NBR 708
80 NBR 186349
72 NBR 708
80 NBR 186349
80 NBR 99079
75 FKM 99104
80 AU 20994
80 AU 941
72 NBR 708
80 NBR 186349
72 NBR 708
80 NBR 186349
80 NBR 186349
80 AU 941
80 NBR 99079
75 FKM 99104
80 AU 20994
72 NBR 708
80 NBR 186349
80 AU 941
72 NBR 708
80 NBR 99079
75 FKM 99104
80 AU 20994
80 AU 20994
80 NBR 186349
80 AU 941
80 NBR 186349
72 NBR 708
80 AU 20994
80 NBR 709
80 AU 20994
80 NBR 709
Prix unitaire €
21,51
18,87
19,35
38,74
18,15
14,04
25,43
22,04
31,51
19,70
23,93
20,21
24,25
43,07
***
20,41
22,63
20,83
24,01
34,77
23,55
17,95
23,96
24,38
16,51
33,84
21,82
37,20
27,40
25,20
32,39
16,54
31,20
39,58
20,37
45,77
43,06
44,86
55,76
29,63
72,70
3
332
www.brammer.biz
Joints