Page 342 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 342
Joints de piston
H
ØD
Ød
Merkel Joint à lèvres NAP 210
L
NAP 210
KDN
TDUOP AIR
Type de marque
NAPN
NADUOP
NADUOP
PNEUKO G
PNEUKO G
NADUOP
NADUOP
NAP210
NAPN FKM
NAP310
NAPN
NAPN
KDN
NAP210
NAPN FKM
NAP310
PNEUKO G
NADUOP
PNEUKO G
AIRZET PK
NAP210
NAPN FKM
NAP310
NAPN
NADUOP
TDUOP
TDUOP AIR
PNEUKO G
NADUOP
PNEUKO G
TDUOP
TDUOP AIR
PNEUKO G
TDUOP
PNEUKO M210
PNEUKO M310
PNEUKO M210
PNEUKO M310
KDN
AIRZET PK
NAP210
NAPN FKM
NAP310
NAPN
PNEUKO G
NADUOP
TDUOP
TDUOP AIR
PNEUKO G
NADUOP
TDUOP
TDUOP AIR
TDUOPM
NAP 300
NADUOP
TDUOP M
NAP 310
PNEUKO G
NAPN
PNEUKO M 210
PK
PNEUKO M 310
TR 200
TDUOP
3
Code de commande
C0410224
C0399519
C0399520
C0400196
C0400114
C0399521
C0399522
C0402642
C0402682
C0400297
C0409909
C0410225
C0400188
C0402643
C0402683
C0400298
C0400195
C0399523
C0400106
C0410075
C0402644
C0402684
C0400299
C0410223
C0399524
C0397446
C0399403
C0400107
C0402314
C0400108
C0397447
C0399404
C0400198
C0397513
C0403963
C0403904
C0403937
C0403763
C0400143
C0410076
C0402645
C0402685
C0853941
C0410226
C0400109
C0402317
C0397448
C0399405
C0400197
C0402318
C0397449
C0399406
C0944800
dN (mm)
2
3
3
3
4
4,5
4,5
4,8
4,8
4,8
4,8
5
5,1
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,1
8,1
8,1
8,1
8,9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
DN (mm)
6
8
10
12
16
12
16
8
8
8
8
10
12
10
10
10
20
20
25
12
12
12
12
12
25
25
25
30
32
32
32
32
35
35
32
32
40
40
16
16
16
16
16
16
40
40
40
40
50
50
50
50
50
H (mm)
3,5
4,2
4,2
6
6
5,2
5,7
2,45
2,45
2,45
3
3
1,8
2,45
2,45
2,45
6
6,7
6
2,2
2,45
2,45
2,45
4
8
12
12
8
8
8
15
15
8
15
10,6
10,6
11,6
11,6
2,1
2,4
2,45
2,45
2,45
4,5
8
8,5
18
18
8
8,5
18
18
20
Marque de la matière
80 NBR 186349
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
80 NBR 99079
75 FKM 99104
80 AU 20994
80 NBR 186349
80 NBR 186349
72 NBR 708
80 NBR 99079
75 FKM 99104
80 AU 20994
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
80 NBR 186349
80 NBR 99079
75 FKM 99104
80 AU 20994
80 NBR 186349
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
75 FKM 181327
85 AU 21030
75 FKM 181327
80 AU 21000
72 NBR 708
80 NBR 186349
80 NBR 99079
75 FKM 99104
80 AU 20994
80 NBR 186349
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
72 NBR 708
Prix unitaire €
6,72
12,77
7,46
37,32
40,42
7,87
6,92
5,97
28,83
11,93
12,82
5,57
19,20
8,41
28,83
7,24
51,81
10,29
51,81
12,01
5,51
19,55
11,93
12,82
13,59
9,35
25,99
37,50
17,52
52,81
14,87
34,02
83,12
34,76
43,82
76,23
121,87
24,44
14,39
12,01
7,57
25,58
5,20
12,82
44,20
19,20
16,26
18,91
65,35
22,34
33,01
32,79
93,06
330
www.brammer.biz
Joints
84577