Page 320 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 320

Joints de piston
3
Code de commande
C0393717
C0393538
C0407871
C0407895
C0408020
C0395958
C0408004
C0407269
C0408209
C0399806
C0408239
C0395348
C0393718
C0408418
C0396656
C0408196
C0394334
C0406994
C2654266
C0408265
C0395349
C0408400
C0738208
C0392896
C0407872
C0407896
C0406028
C0408010
C0406614
C0406995
C0408447
C0399823
C0408432
C0396657
C0392917
C0393719
C0406996
C0393742
C0394341
C0407873
C0407897
C0407898
C0406171
C0395961
C0408433
C0407998
C0406616
C0406997
C0396658
C0395351
C0410389
C0406733
C0407760
C0406172
C0406998
C0408744
C0408864
C0394832
C0407874
C0407899
C0408329
C0407119
C0406173
C0395964
C0407875
C0407876
C0407900
C0408454
D (mm)
150
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
170
170
170
170
170
170
175
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
190
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
220
220
220
220
220
225
225
230
240
250
250
250
250
250
250
d (mm)
133
20
130
130
130
135
138
139
139
139
140
140
143
144,9
145
143
26
149
149
150
150
154,9
159,5
150
150
150
155
158
159
159
159
159
160
160
160
163
169
20
162
170
170
170
175
175
175
175
179
179
180
180
180
185
189
195
199
199
200
200
195
195
209
219
220
220
220
220
220
225
H (mm)
40,9
40
18,6
18,6
25,4
15
26,5
7,7
7,7
7,8
12,2
15
40,9
5,9
10
26,5
20
7,7
7,7
12,2
15
5,9
5,9
18
18,6
18,6
12,1
26,5
7,7
7,7
7,7
7,8
12,2
14
15
40,9
7,7
40
17
18,6
18,6
18,6
12,1
15
15,7
31,5
7,7
7,7
14
15
49,9
12,1
7,7
12,1
7,7
7,7
15,7
49,9
18,6
18,6
7,7
7,7
14,5
18
18,6
18,6
18,6
15,7
Type de marque
SIMKO320
TDUO H
T18
T18
L43
NA400
L43
OMK-MR
OMK-MR
SIMKO300
T18
NA300
SIMKO320
OMK-E
NA150
L43
T
OMK-MR
OMK-MR
T18
NA300
OMK-E
OMK-MR
NA400
T18
T18
OMK-S
L43
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
SIMKO300
T18
NA150
NA300
SIMKO320
OMK-MR
TDUO H
T
T18
T18
T18
OMK-S
NA400
T18
L43
OMK-MR
OMK-MR
NA150
NA300
SIMKO320
OMK-S
OMK-MR
OMK-S
OMK-MR
OMK-MR
T18
SIMKO320
T18
T18
OMK-MR
OMK-MR
OMK-S
NA400
T18
T18
T18
T18
Marque de la matière
80 NBR 878
90 NBR 109
95 AU V142
95 AU V142
80 NBR B281
80 NBR 878
80 NBR B281
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
98 AU 928 / NBR
95 AU V142
94 AU 925
80 NBR 878
PTFE B602 / NBR
80 NBR 878
80 NBR B281
88 NBR 101
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
95 AU V142
94 AU 925
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / NBR
80 NBR 878
95 AU V142
95 AU V142
PTFE GM201 / NBR
80 NBR B281
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
98 AU 928 / NBR
95 AU V142
80 NBR 878
94 AU 925
80 NBR 878
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
88 NBR 101
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
PTFE GM201 / NBR
80 NBR 878
95 AU V142
80 NBR B281
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
80 NBR 878
94 AU 925
80 NBR 878
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
95 AU V142
80 NBR 878
95 AU V142
95 AU V142
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
80 NBR 878
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
Prix unitaire €
75,28
130,45
110,90
58,63
144,94
83,39
144,94
60,47
133,30
119,49
110,90
99,45
111,95
160,74
54,02
152,20
79,89
179,67
81,76
64,65
108,15
178,12
197,06
102,90
98,03
131,07
288,23
69,12
95,72
***
227,05
141,25
131,07
85,25
130,75
92,33
215,47
186,35
88,69
104,60
150,77
104,99
343,54
124,30
103,82
85,37
63,30
122,74
77,17
86,52
170,62
373,40
71,77
166,91
77,79
318,85
196,23
146,40
115,39
112,11
84,09
347,03
210,17
182,79
229,49
120,18
229,49
229,49
308
www.brammer.biz
Joints


































































































   318   319   320   321   322