Page 315 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 315

Joints de piston
Code de commande
C0406969
C0397308
C0394204
C0393503
C0394209
C0394207
C0394210
C0407855
C0407880
C0398716
C0392947
C0408160
C0399780
C0406372
C0406970
C0409049
C0408376
C0795916
C0397187
C0394212
C0394215
C0394229
C0394228
C0393504
C0394224
C0394223
C0395324
C0395945
C0394216
C0408011
C0408016
C0399782
C0407856
C0407881
C0394873
C0395326
C0395944
C0409225
C0397511
C0393713
C0399812
C0406378
C0406971
C0407927
C0408058
C0396649
C0395328
C0408246
C0397165
C0394236
C0394233
C0394235
C0394237
C0408021
C0399813
C0407857
C0407882
C0394875
C0392948
C0406607
C0406972
C0408389
C0397166
C0406973
C0394248
C0394243
C0395329
C0408000
D (mm)
42
42
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
48
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
56
60
60
60
60
d (mm)
31
34,8
15
10
20
25
27
30
30
30
30
31
34
34
34
34
34,3
37
37,8
11
30
0
0
10
18
25,4
30
30
32
34
34
34,5
35
35
35
35
35
38
38
38
39
39
39
39
39,3
40
40
40
42,8
13
16
18
36
39
39,5
40
40
40
40
44
44
44,3
47,8
45
0
35
40
44
H (mm)
4
3,8
10
25
10
10
10
9,3
9,3
10
10
15,5
4
4
4
4
4
21,9
3,8
9
9
12
15
25
10
12
12
12
7
18,4
20,5
6
9,3
9,3
10
10
10
9
14
28,9
4
4
4
4
4
7
10
11,6
3,8
15
10
10
10
20,5
6
9,3
9,3
10
10
4
4
4
3,8
4
16
12
12
18,4
Type de marque
OMK-MR
TFMA
T
TDUO H
T
T
T
T18
T18
NA300
NA400
L43
SIMKO300
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
OMK-E
SIMKO320
TFMA
T
T
T
T
TDUO H
T
T
NA300
NA400
T
L43
L43
SIMKO300
T18
T18
NA250
NA300
NA400
L27
SIMKO520
SIMKO320
SIMKO300
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
OMK-E
NA150
NA300
T19
TFMA
T
T
T
T
L43
SIMKO300
T18
T18
NA250
NA400
OMK-MR
OMK-MR
OMK-E
TFMA
OMK-MR
T
T
NA300
L43
Marque de la matière
PTFE B602 / NBR
PTFE 177023 / NBR
88 NBR 101
90 NBR 109
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
80 NBR 878
80 NBR B281
98 AU 928 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
PTFE B602 / NBR
80 NBR 878
PTFE 177023 / NBR
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
90 NBR 109
88 NBR 101
88 NBR 101
94 AU 925
80 NBR 878
88 NBR 101
80 NBR B281
80 NBR B281
98 AU 928 / NBR
95 AU V142
95 AU V142
80 NBR 878
94 AU 925
80 NBR 878
PTFE B602 / NBR
80 NBR 878
80 NBR 878
98 AU 928 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
PTFE B602 / NBR
80 NBR 878
94 AU 925
95 AU V142
PTFE 177023 / NBR
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
80 NBR B281
98 AU 928 / NBR
95 AU V142
95 AU V142
80 NBR 878
80 NBR 878
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE 177023 / NBR
PTFE B602 / NBR
88 NBR 101
88 NBR 101
94 AU 925
80 NBR B281
Prix unitaire €
101,45
83,58
10,13
86,08
25,37
9,51
13,22
19,04
19,04
19,00
66,10
44,20
20,52
68,52
54,75
68,89
36,62
28,45
36,20
26,19
26,19
26,19
10,45
76,83
20,10
26,19
19,97
68,23
26,19
49,89
23,59
21,57
13,75
13,24
19,14
19,97
36,85
***
42,95
73,60
21,57
23,58
44,70
59,12
62,18
19,59
19,97
13,21
41,28
26,77 3 20,56
10,02
26,77
35,45
25,02
23,08
16,21
19,52
69,71
***
46,45
64,74
45,68
***
27,39
27,39
25,33
52,15
www.brammer.biz
303
Joints


































































































   313   314   315   316   317