Page 314 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 314
Joints de piston
Code de commande
C0408098
C0397056
C0394159
C0394161
C0394160
C0394163
C0406604
C0406963
C0397307
C0394173
C0394171
C0408384
C0395318
C0399775
C0406605
C0406964
C0397264
C0395319
C0394178
C0395320
C0396647
C0399300
C0408641
C0410377
C0399776
C0406312
C0406965
C0397289
C0394182
C0393498
C0394183
C0394181
C0399301
C0410378
C0406347
C0406966
C0397303
C0406967
C0394191
C0394192
C0394195
C0393500
C0394197
C0394198
C0394194
C0394199
C0394196
C0408005
C0407854
C0407879
C0394870
C0395322
C0407999
C0399777
C0406348
C0406968
C0408093
C0407939
C0408758
C0396648
C0395323
C0397552
C0408155
C0410379
C0397186
C0394202
C0394203
C0406606
D (mm)
25
25
25,4
26
26
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
38
38,1
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
42
42
42
d (mm)
17,7
17,8
0
0
8,2
16
20,5
20,5
20,8
10
14
19,3
20
22,5
22,5
22,5
22,8
17
18
22
24
24
24
24
24,5
24,5
24,5
24,8
0
8
10
21
25
27
27,5
27,5
27,8
28,5
16
0
0
10
13
16
18
18
21
24
25
25
25
25
26
29
29
29
29
29,3
29,3
30
30
32
32
32
32,8
16,2
25
31
H (mm)
3
3,8
5
7
8
6
3
3
3,8
10
6
4
8
3
3
3
3,8
10
7
10
5,5
5,7
9,3
15,5
3
3
3
3,8
9
26
12
8
7,3
21,9
3
3
3,8
3
8
9,4
6
25
13
10
6
15
9
18,4
9,3
9,3
10
10
15,5
4
4
4
4
4
4
7
10
9
9,3
21,9
3,8
6
13
4
Type de marque
OMK-E
TFMA
T
T
T
T
OMK-MR
OMK-MR
TFMA
T
T
OMK-E
NA300
SIMKO300
OMK-MR
OMK-MR
TFMA
NA300
T
NA300
NA150
NA300
T19
SIMKO320
SIMKO300
OMK-MR
OMK-MR
TFMA
T
TDUO H
T
T
NA300
SIMKO320
OMK-MR
OMK-MR
TFMA
OMK-MR
T
T
T
TDUO H
T
T
T
T
T
L43
T18
T18
NA250
NA300
L43
SIMKO300
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
OMK-E
OMK-E
NA150
NA300
SIMKO520
T19
SIMKO320
TFMA
T
T
OMK-MR
Marque de la matière
PTFE B602 / NBR
PTFE 177023 / NBR
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE 177023 / NBR
88 NBR 101
88 NBR 101
PTFE B602 / NBR
94 AU 925
98 AU 928 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE 177023 / NBR
Prix unitaire €
60,36
20,30
22,96
22,96
22,96
***
50,74
52,91
31,14
10,94
22,96
52,19
15,62
16,86
105,21
47,75
24,37
17,49
12,27
17,49
22,46
17,49
11,60
17,43
18,88
43,31
***
30,12
9,05
72,56
23,59
23,59
17,49
66,25
109,11
41,16
30,12
57,18
24,56
***
24,56
75,78
12,75
19,00
13,02
12,80
24,56
46,78
12,76
18,38
17,14
18,34
22,14
19,82
75,21
52,36
65,87
15,42
117,72
13,90
18,34
78,65
13,20
62,46
31,82
25,37
10,13
57,33
94 AU 925
88 NBR 101
94 AU 925
80 NBR 878
94 AU 925
95 AU V142
80 NBR 878
98 AU 928 /
NBR
3
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE 177023 / NBR
88 NBR 101
90 NBR 109
88 NBR 101
88 NBR 101
94 AU 925
80 NBR 878
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE 177023 / NBR
PTFE B602 / NBR
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
90 NBR 109
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
80 NBR B281
95 AU V142
95 AU V142
80 NBR 878
94 AU 925
80 NBR B281
98 AU 928 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
80 NBR 878
94 AU 925
80 NBR 878
95 AU V142
80 NBR 878
PTFE 177023 / NBR
88 NBR 101
88 NBR 101
PTFE GM201 / NBR
302
www.brammer.biz
Joints