Page 299 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 299

Joints de tige
Code de commande
C0407979
C0407089
C0397865
C0395277
C0394092
C0408025
C0404873
C0394617
C0407551
C0394861
C0395279
C0394072
C0398562
C0405710
C0406593
C0406953
C0394021
C0394918
C0394032
C0394752
C0393653
C0394108
C0394619
C0397857
C0408732
C0406040
C0404066
C0407981
C0407090
C0395280
C0394099
C0396679
C0407761
C0397842
C0404874
C0406186
C0394624
C0394920
C0395873
C0407733
C0403662
C0407231
C0407553
C0408510
C0404875
C0397797
C0394862
C0395282
C0394073
C0398563
C0405382
C0405711
C0406680
C0408769
C0406383
C0406954
C0409781
C0409027
C0393659
C0394621
C0407555
C0394921
d (mm)
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
68
68
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
D (mm)
75
75
75
75
75
77
77
80
80
80
80
80
80
80
80,1
80,1
85
85
85
85
105
80
80
78
78
80
80
80
80
80
80
82
82
82
82
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85,1
85,1
85,1
85,1
90
90
90
90
H (mm)
Gamme de produit
Marque de la matière
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
95 AU V142
70 NBR B209
90 NBR 109
95 AU V142
80 NBR 878
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
BI-NBR B3B246
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
88 NBR 101
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
95 AU V142
70 NBR B209
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
94 AU 925
80 NBR 878
95 AU V142
94 AU 925
70 NBR B209
PTFE GM201 / NBR
90 NBR 109
94 AU 925
80 NBR 878
95 AU V142
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
70 NBR B209
94 AU 925
80 NBR 878
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
BI-NBR B3B246
BI-NBR B3B246
BI-FKM B3K674
BI-NBR B3B246
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
95 AU V142
88 NBR 101
90 NBR 109
95 AU V142
94 AU 925
Prix unitaire €
25,14
17,14
19,43
23,70
21,60
18,69
57,45
18,57
18,69
44,40
25,88
23,59
***
233,12
65,96
69,27
28,29
31,05
28,29
37,42
44,60
19,38
25,66
21,22
18,69
21,21
12,43
19,27
18,69
25,88
23,59
26,40
22,42
25,41
64,43
115,98
23,70
31,05
85,21
22,42
32,52
20,44
22,42
50,28
77,17 3 ***
51,41
31,05
28,29
22,70
101,82
163,27
284,12
62,55
127,85
44,12
***
60,07
21,05
37,32
23,82
32,99
11,4 T 22
11,8 T 20
12 KI 310
12 NI 300
12 AUN 100
8,7 T 20
9 S8
7,5 N1
11,4 T 20
12 NI 250
12 NI 300
12 AUN 100
13 KI 320
22,5 ES
5,9 OMS-MR
5,9 OMS-MR
10 AUN 1
12 NI 300
12 AUN 100
12 N 100
12 H
6 AUN 1
12 N1
8 KI 310
8,2 T 20
7 S8
7,3 LF 300
11,4 T 22
11,8 T 20
12 NI 300
12 AUN 100
8,5 NI 150
8,7 T 20
9 KI 310
9 S8
7 OMS-S
7,5 N1
10 NI 300
10 NI 400
10 T 20
11,4 LF 300
11,4 T 20
11,4 T 20
11,4 T 23
11,5 S8
11,5 NI 300
12 NI 250
12 NI 300
12 AUN 100
12,5 KI 320
16,5 ES
22,5 ES
22,5 ESV
25 ES
5,9 OMS-MR
5,9 OMS-MR
5,9 OMS-MR
PR
5,9
10
10
11,4
12
Syprim SM
H
N1
T 20
NI 300
www.brammer.biz
287
Joints


































































































   297   298   299   300   301