Page 298 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 298
Joints de tige
3
Code de commande
C0394602
C0407367
C0403798
C0407762
C0397868
C0404870
C0394916
C0407547
C0407977
C0407087
C0395269
C0394094
C0407490
C0396677
C0397300
C0394605
C0406185
C0395271
C0392893
C0403660
C0407088
C0407548
C0408625
C0395272
C0394071
C0405381
C0405708
C0406777
C0406345
C0406952
C6009031
C0409107
C0394105
C0394601
C0394917
C0396133
C0394608
C0405679
C0394107
C0393649
C0393650
C0397840
C0407549
C0395273
C0396678
C0407929
C0404872
C0395274
C0403661
C0407550
C0394866
C0398561
C0405709
C0406592
C0407109
C0409963
C0409170
C0395275
C0392719
C0394614
C0397866
C0406729
d (mm)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
64
65
65
D (mm)
68
68
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70,7
72
72,2
74
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75,1
75,1
75,1
75,1
80
80
80
80
80
80
80
85
90
71
73
73
75
75
75
78
78
78
78
78
78
78,1
78,1
78,1
78,1
83
83
80
73
75
H (mm)
8
8,2
7,3
7,3
7,5
7,5
10
10
10
11,8
12
12
4
8,5
7,3
7
7
10
10
11,4
11,4
11,4
11,4
12
12
16,5
22,5
22,5
5,9
5,9
5,9
5,9
10
10
12
12
12
14,6
18
12
12
8
11,8
12
8,5
8,7
9
10
11,4
11,4
12
12,5
22,5
5,9
5,9
5,9
5,9
12
15
8
8
7,5
Gamme de produit
N1
T 20
LF 300
T 20
KI 310
S8
NI 300
T 20
T 22
T 20
NI 300
AUN 100
OMS-MR
NI 150
TFMI
N1
OMS-S
NI 300
NI 400
LF 300
T 20
T 20
T 23
NI 300
AUN 100
ES
ES
ESV
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR PR
Syprim SM
AUN 1
N1
NI 300
AUN 100
N 100
EK
AUN 1
H
H
KI 310
T 20
NI 300
NI 150
T 20
S8
NI 300
LF 300
T 20
NI 250
KI 320
ES
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR PR
Syprim SM
NI 300
N 100
N1
KI 310
S8
Marque de la matière
90 NBR 109
95 AU V142
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
70 NBR B209
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
94 AU 925
PTFE B602 / NBR
80 NBR 878
PTFE 177023 / NBR
90 NBR 109
PTFE GM201 / NBR
94 AU 925
80 NBR 878
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
94 AU 925
BI-NBR B3B246
BI-NBR B3B246
BI-FKM B3K674
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
95 AU V142
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
BI-NBR B4B246
94 AU 925
88 NBR 101
88 NBR 101
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
80 NBR 878
95 AU V142
70 NBR B209
94 AU 925
94 AU 925
95 AU V142
80 NBR 878
94 AU 925
BI-NBR B3B246
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
95 AU V142
94 AU 925
90 NBR 109
90 NBR 109
94 AU 925
70 NBR B209
Prix unitaire €
22,71
16,20
12,69
16,20
18,38
55,81
22,42
16,20
23,78
16,20
22,42
20,40
34,79
30,08
87,41
31,59
118,96
23,70
73,01
24,83
17,14
17,14
38,39
23,70
21,60
115,05
102,43
246,43
62,25
34,10
144,04
47,13
23,59
30,77
25,88
23,59
20,45
29,22
23,59
21,39
37,17
19,43
17,14
17,85
22,28
17,14
32,97
25,88
11,39
18,69
44,40
18,92
128,84
62,25
144,78
***
47,13
21,12
17,88
17,28
19,43
***
286
www.brammer.biz
Joints