Page 29 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 29
Roulements rigides à billes
NSK Roulement à billes Molded-Oil simple rangée en acier inoxydable - Étanche
Le modèle de roulements le plus répandu parmi un large éventail de conditions d’utilisations et d’applications. • Acier inoxydable haute performance
• Technologie brevetée Molded-Oil de lubrification solide
• Barrière efficace contre tous les types de contaminants
• Température de fonctionnement -15 °C à +80 °C
• Type ouvert également disponible
Technologie Molded-Oil également disponible sur d’autres types de roulements, veuillez nous contacter.
Code de commande
C0246334
C0246370
C0246683
C0246336
C0246676
C0287438
C1217944
C0178071
C0162354
C0285086
C0286582
Référence Fabricant
6000L11-H-20DD
6001L11-H-20DDU
6201L11-H-20DDU
6002L11-H-20DDU
6202L11-H-20DDU
6003L11-H-20DDU
6203L11-H-20DDU
6004L11-H-20DDU
6204L11-H-20DDU
6005L11-H-20DDU
6205L11-H-20DDU
Diamètre intérieur
10 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Diamètre extérieur
26 mm
28 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
40 mm
42 mm
47 mm
47 mm
52 mm
Largeur
8 mm
8 mm
10 mm
9 mm
11 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
12 mm
15 mm
Prix unitaire €
64,76
71,74
73,66
55,68
81,81
81,80
89,31
89,10
57,94
102,18
123,57
Roulements rigides à billes en acier inoxydable
• Résistance à la corrosion dans des environnements corrosifs et humides
• Fabriqué pour résister à des exigences d’application difficile
• Les versions avec flasques et étanches pouvant être livrées avec différentes graisses
Code de commande
C0031489
C0029900
C0029922
C0029469
C0029903
C0031866
C0037624
C0029481
C0029780
C0029926
C0031499
C0029906
C0029482
C0029521
C0029617
C0029931
C0034705
C0029890
C0029910
C0029552
C3170789
C0029608
C0031522
C0029713
C0029915
C0029897
C0029918
C0320331
C0110980
Référence Fabricant
W 6000-2RS1
W 6200-2RS1
W 6300-2RS1
W 6001-2RS1
W 6201-2RS1
W 6301-2RS1
W 61801-2RS1
W 6002-2RS1
W 6202-2RS1
W 6302-2RS1
W 6003-2RS1
W 6203-2RS1
W 6303-2RS1
W 6004-2RS1
W 6204-2RS1
W 6304-2RS1
W 61804-2RS1
W 6005-2RS1
W 6205-2RS1
W 6305-2RS1
W 61805-2RS1
W 6006-2RS1
W 6206-2RS1
W 6007-2RS1
W 6207-2RS1
W 6008-2RS1
W 6208-2RS1
W 6009-2RS1
W 6010-2RS1
Diamètre intérieur
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Diamètre extérieur
26 mm
30 mm
35 mm
28 mm
32 mm
37 mm
21 mm
32 mm
35 mm
42 mm
35 mm
40 mm
47 mm
42 mm
47 mm
52 mm
32 mm
47 mm
52 mm
62 mm
37 mm
55 mm
62 mm
62 mm
72 mm
68 mm
80 mm
76 mm
80 mm
Largeur
8 mm
9 mm
11 mm
8 mm
10 mm
12 mm
5 mm
9 mm
11 mm
13 mm
10 mm
12 mm
14 mm
12 mm
14 mm
15 mm
7 mm
12 mm
15 mm
17 mm
7 mm
13 mm
16 mm
14 mm
17 mm
15 mm
18 mm
16 mm
16 mm
Prix unitaire €
21,86 1 21,56
21,69
24,87
21,13
35,40
24,97
22,79
22,03
41,92
24,72
30,44
67,33
43,58
31,31
73,20
40,14
48,50
36,53
109,88
78,26
72,36
73,29
106,55
152,94
126,35
131,17
202,55
340,51
www.brammer.biz
17
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
62899 62962