Page 28 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 28
Roulements rigides à billes
Roulements à billes à 2 rangées
Dimensions principales selon DIN 625-3, à 2 rangées.
Code de commande C0047671 C0046130 C0045896 C0048747 C0047923 C0050023 C0046568 C0052416 C0048055 C0052886 C0050258 C0049873 C0047974 C0047973 C0049094 C0050051 C0054385 C0012732 C0050259 C0016725 C0016720 C0016726 C0016721 C0016727 C0012725 C0016722 C0016723 C0012726 C0025983 C0020926
Référence Fabricant
4200-BB-TVH 4201-BB-TVH 4202-BB-TVH 4302-BB-TVH 4203-BB-TVH 4303-BB-TVH 4204-BB-TVH 4304-BB-TVH 4205-BB-TVH 4305-BB-TVH 4206-BB-TVH 4306-BB-TVH 4207-BB-TVH 4307-BB-TVH 4208-BB-TVH 4308-BB-TVH 4209-BB-TVH 4309-B-TVH 4210-BB-TVH 4310-B-TVH 4211-B-TVH 4311-B-TVH 4212-B-TVH 4312-B-TVH 4213-B-TVH 4214-B-TVH 4215-B-TVH 4216-B-TVH 4217-B-TVH 4218-B-TVH
Diamètre intérieur
10 mm 12 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 85 mm 90 mm
Diamètre extérieur
30 mm 32 mm 35 mm 42 mm 40 mm 47 mm 47 mm 52 mm 52 mm 62 mm 62 mm 72 mm 72 mm 80 mm 80 mm 90 mm 85 mm 100 mm 90 mm 110 mm 100 mm 120 mm 110 mm 130 mm 120 mm 125 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm
Diamètre intérieur
25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm
Largeur
14 mm 14 mm 14 mm 17 mm 16 mm 19 mm 18 mm 21 mm 18 mm 24 mm 20 mm 27 mm 23 mm 31 mm 23 mm 33 mm 23 mm 36 mm 23 mm 40 mm 25 mm 43 mm 28 mm 46 mm 31 mm 31 mm 31 mm 33 mm 36 mm 40 mm
Diamètre extérieur
62 mm 55 mm 62 mm 72 mm 55 mm 62 mm 72 mm 62 mm 72 mm 80 mm 62 mm 72 mm 80 mm
68 mm 80 mm 90 mm 68 mm 80 mm 90 mm 75 mm 85 mm 100 mm 75 mm 85 mm 100 mm 90 mm 80 mm 90 mm 110 mm 90 mm 100 mm 95 mm 110 mm
Prix unitaire € 23,89 28,75 27,63 41,55 27,06 41,50 32,80 47,17 39,55 53,94 35,09 58,05 41,81 62,38 49,82 97,76 49,74 176,21 59,90 197,69 85,77 182,76 89,06 313,10 173,50 196,89 236,88 283,71 374,19 481,75
Prix unitaire € 110,41 60,88 69,18 147,01 64,88 73,49 168,86 91,64 111,33 197,68 97,49 121,82 ***
137,17 139,94 263,23 146,43 149,48
*** 182,12 207,62 347,56 230,11 275,30 *** 262,80 270,99 316,79 *** *** 259,82 *** ***
Roulements à billes à gorge profonde, en acier inoxydable
B
Dd
Code de
commande Fabricant
Code de Référence commande Fabricant
Prix unitaire € 19,06 27,62 18,98 21,71 26,35 20,20 21,33 30,11 20,12 21,23 34,66 22,35 22,56 *** 22,35 21,38 38,94 26,35 27,48 62,11 26,35 27,28 67,95 34,59 36,54 73,49 34,45 79,98 43,65 41,15 101,79 43,55 42,59
Référence
1
C0016774 C0030939 C0147536 C0012953 C0147568 C0147537 C0016777 C0026846 C0147538 C0012961 C0013112 C0016920 C0016963 C0016965 C0013979 C0013987 C0147566 C0025649 C0016790 C0030938 C0013980 C0013988 C0147565 C0013982 C0013989 C0025635 C0013981 C0027414 C0012856 C0016798 C0016863 C0147556 C0013990
S6200 S6300 S6000-2RSR S6200-2RSR S6300-2RSR S6001 S6201 S6301 S6001-2RSR S6201-2RSR S6301-2RSR S6002 S6202 S6302 S6002-2RSR S6202-2RSR S6302-2RSR S6003 S6203 S6303 S6003-2RSR S6203-2RSR S6303-2RSR S6004 S6204 S6304 S6004-2RSR S6304-2RSR S6005 S6205 S6305 S6005-2RSR S6205-2RSR
Diamètre intérieur
10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Diamètre extérieur
30 mm 35 mm 26 mm 30 mm 35 mm 28 mm 32 mm 37 mm 28 mm 32 mm 37 mm 32 mm 35 mm 42 mm 32 mm 35 mm 42 mm 35 mm 40 mm 47 mm 35 mm 40 mm 47 mm 42 mm 47 mm 52 mm 42 mm 52 mm 47 mm 52 mm 62 mm 47 mm 52 mm
Largeur
9 mm 11 mm 8 mm 9 mm 11 mm 8 mm 10 mm 12 mm 8 mm 10 mm 12 mm 9 mm 11 mm 13 mm 9 mm 11 mm 13 mm 10 mm 12 mm 14 mm 10 mm 12 mm 14 mm 12 mm 14 mm 15 mm 12 mm 15 mm 12 mm 15 mm 17 mm 12 mm 15 mm
C0013995 C0012864 C0020718 C0027939 C0025719 C0013002 C0017019 C0017036 C0013992 C0027012 C0013984 C0147570 C0048498
C0012874 C0022088 C0026262 C0013985 C0013993 C0027642 C0020717 C0027937 C0020720 C0026141 C0147569 C0147561 C0027938 C0013986 C0022089 C0147564 C0027936 C0030937 C0026392 C0016946
S6305-2RSR
S6006
S6206
S6306
S6006-2RSR
S6206-2RSR
S6306-2RSR
S6007
S6207
S6307
S6007-2RSR
S6207-2RSR
S6307.2RSR.
W203B S6008
S6208 S6308 S6008-2RSR S6208-2RSR S6308-2RSR S6009 S6209 S6309 S6009-2RSR S6209-2RSR S6309-2RSR S6210 S6010-2RSR S6210-2RSR S6310-2RSR S6011 S6211 S6012 S6212
Largeur
17 mm 13 mm 16 mm 19 mm 13 mm 16 mm 19 mm 14 mm 17 mm 21 mm 14 mm 17 mm 21 mm
15 mm 18 mm 23 mm 15 mm 18 mm 23 mm 16 mm 19 mm 25 mm 16 mm 19 mm 25 mm 20 mm 16 mm 20 mm 27 mm 18 mm 21 mm 18 mm 22 mm
16
www.brammer.biz
Roulements
97954
30909