Page 25 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 25
Roulements rigides à billes
Code de commande
C0041419
C0164007
C0041420
C0041421
C0041422
C0041423
C0041424
C6131931
C0041425
C0754732
C0041427
C0041428
Référence Fabricant
6818
6818DDU
6818VV
6818ZZ
6819
6819DDU
6819VV
6819ZZ
6820
6820DDU
6820VV
6820ZZ
Diamètre intérieur
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Diamètre extérieur
Largeur
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Prix unitaire €
124,48
106,65
167,37
156,15
136,61
145,96
172,33
***
141,11
172,93
189,86
177,15
29521
Roulement à billes NSK - Série 6900
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Code de commande
C0041518
C0034180
C0041519
C0164082
C0041520
C0041521
C0041522
C0041523
C0041524
C0041525
C0041526
C0041527
C0041528
C0041529
C0041530
C0135512
C0041531
C0041532
C0041533
C2135719
C0041534
C0041535
C0041536
C0041537
C0041538
C0041539
C0041540
C2945237
C2945235
C0041541
C0041542
C0164088
C0041543
C0041544
C0041545
C0246065
C1218275
C0041546
C0041547
C0164092
C2140443
C0041548
Code de commande
C0041478
C0041479
C6131921
C0041480
C0041481
C0041482
C0041483
C0041484
C0041485
C0041486
C6131930
C0041488
C0041489
C0041490
C0041491
C0041492
C0040529
C0041493
C0041494
C0041495
C0240826
C0041497
C0041498
C0041499
C0041500
C0041501
C0041502
C0041503
C0041504
C0041505
C0041506
C0041507
C0041508
C0041509
C0041510
C0041511
C0041512
C0041513
C0041514
C0041515
C0041516
C0041517
C0039707
Référence Prix
Référence Prix
Fabricant Diamètre intérieur
6900 10 mm
6900DD 10 mm
6900DDU 10 mm
6900VV 10 mm
6900ZZ 10 mm
6901 12 mm
6901DDU 12 mm
6901VV 12 mm
6901ZZ 12 mm
6902 15 mm
6902DDU 15 mm
6902VV 15 mm
6902ZZ 15 mm
6903 17 mm
6903DDU 17 mm
6903VV 17 mm
6903ZZ 17 mm
6904 20 mm
6904DDU 20 mm
6904VV 20 mm
6904ZZ 20 mm
6905 25 mm
6905DDU 25 mm
6905VV 25 mm
6905ZZ 25 mm
6906 30 mm
6906DDU 30 mm
6906VV 30 mm
6906ZZ 30 mm
6907 35 mm
6907DDU 35 mm
6907VV 35 mm
6907ZZ 35 mm
6908 40 mm
6908DDU 40 mm
6908VV 40 mm
6908ZZ 40 mm
6909 45 mm
6909DDU 45 mm
6909VV 45 mm
6909ZZ 45 mm
6910 50 mm
6910DDU 50 mm
Diamètre extérieur
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
72 mm
72 mm
Largeur
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
unitaire €
11,73
11,23
16,05
13,48
13,64
11,80
13,64
13,08
10,87
13,19
13,19
15,00
15,04
13,73
10,40
14,82
14,59
11,68
20,30
17,69
12,85
19,49
24,15
24,23
22,99
28,51
22,36
30,11
30,42
34,47
30,46
37,38
37,38
44,36
31,99
43,55
50,71
42,74
50,82
52,52
68,71
36,69
45,01
Fabricant Diamètre intérieur
6910VV 50 mm
6910ZZ 50 mm
6911 55 mm
6911DDU 55 mm
6911VV 55 mm
6911ZZ 55 mm
6912 60 mm
6912DDU 60 mm
6912VV 60 mm
6912ZZ 60 mm
6913 65 mm
6913DDU 65 mm
6913VV 65 mm
6913ZZ 65 mm
6914 70 mm
6914DDU 70 mm
6914VV 70 mm
6914ZZ 70 mm
6915 75 mm
6915DDU 75 mm
6915VV 75 mm
6915ZZ 75 mm
6916 80 mm
6916DDU 80 mm
6916VV 80 mm
6916ZZ 80 mm
6917 85 mm
6917DDU 85 mm
6917VV 85 mm
6917ZZ 85 mm
6918 90 mm
6918DDU 90 mm
6918VV 90 mm
6918ZZ 90 mm
6919 95 mm
6919DDU 95 mm
6919VV 95 mm
6919ZZ 95 mm
6920 100 mm
6920DDU 100 mm
6920VV 100 mm
6920ZZ 100 mm
Diamètre extérieur
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
105 mm
105 mm
105 mm
105 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
Largeur unitaire €
12 mm 56,25
12 mm 68,50
13 mm 60,24
13 mm 61,36
13 mm 68,50
13 mm 57,21
13 mm 57,68
13 mm 91,49
13 mm 81,94
13 mm 69,19
13 mm 65,85
13 mm 69,50
13 mm 100,72
13 mm 82,34
16 mm 76,93
16 mm 76,93
16 mm 96,18
16 mm 97,60
16 mm 88,85
16 mm ***
16 mm 79,50
16 mm 115,40
16 mm 103,30
16 mm 85,35
16 mm 127,42
16 mm 104,03 1 18 mm 132,65
18 mm ***
18 mm ***
18 mm 151,32
18 mm 139,66
18 mm 174,64
18 mm 199,59
18 mm 128,37
18 mm 148,41
18 mm 195,63
18 mm 195,63
18 mm 167,72
20 mm 162,05
20 mm 216,45
20 mm ***
20 mm 228,47
29522
www.brammer.biz
13
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement