Page 23 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 23

Roulements rigides à billes
Code de commande
C0041005
C0041006
C0041011
C0041014
C0041015
C0041016
C1218261
C0041022
C0041023
C0041024
C1929201
C0041028
C0041029
C0041030
C2945286
C0041034
C0041035
C0041038
C1929202
C0041042
NSK Roulements à billes à
Référence Fabricant
6216
6216-2RS
6216VV
6216ZZ
6217
6217DDU
6217VV
6217ZZ
6218
6218DDU
6218VV
6218ZZ
6219
6219DDU
6219VV
6219ZZ
6220
6220DDU
6220VV
6220ZZ
Diamètre intérieur
Diamètre extérieur
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Largeur
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
Prix unitaire €
74,89
134,11
116,51
106,86
113,14
119,98
147,03
130,33
136,28
170,14
***
160,65
148,95
173,26
***
193,82
216,24
146,12
350,92
206,26
Prix unitaire €
39,16
31,13
40,40
69,42
49,07
54,16
103,14
88,11
42,21
89,65
134,21
134,21
118,21
128,57
104,99
174,99
142,82 1 112,68
150,85
196,98
175,18
155,74
239,69
239,69
206,09
204,82
308,67
***
249,46
230,40
364,42
***
310,70
314,66
540,36
***
468,34
378,84
521,67
521,67
518,21
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
gorge profonde - série 6300
Code de Référence commande Fabricant
Prix unitaire €
5,33
6,51
8,54
2,60
3,39
5,58
8,29
5,47
5,68
7,58
9,52
6,10
6,24
7,73
10,79
6,84
6,35
9,90
12,46
7,96
8,10
12,97
14,76
14,35
13,10
12,81
22,01
12,74
21,09
18,13
26,85
13,82
16,02
30,80
33,97
19,84
18,71
38,96
32,16
20,38
22,74
26,89
55,44
Code de
commande Fabricant
Référence
C0041107
C0041110
C0041112
C0041114
C0041115
C0041116
C0041118
C0041120
C0041121
C0041122
C0041125
C0041127
C0041129
C0041130
C0041133
C0041136
C0041138
C0041139
C0041143
C0041146
C0023112
C0041148
C0041153
C0041156
C0041158
C0041159
C0041164
C0041168
C0041170
C0041171
C0041177
C0041180
C0041182
C0041183
C0041189
C0041192
C0041194
C0041195
C0041200
C0041203
C0041205
C0041206
C0041212
6300
6300DDU
6300VV
6300ZZ
6301
6301DDU
6301VV
6301ZZ
6302
6302DDU
6302VV
6302ZZ
6303
6303DDU
6303VV
6303ZZ
6304
6304DDU
6304VV
6304ZZ
6305
6305DDU
6305VV
6305ZZ
6306
6306DDU
6306VV
6306ZZ
6307
6307DDU
6307VV
6307ZZ
6308
6308DDU
6308VV
6308ZZ
6309
6309DDU
6309VV
6309ZZ
6310
6310DDU
6310VV
Diamètre intérieur
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Diamètre extérieur
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
Largeur
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
21 mm
21 mm
21 mm
21 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
27 mm
27 mm
27 mm
C0041215
C0039685
C0041217
C0041223
C0041226
C0041228
C0041229
C0041234
C0041237
C0041239
C0041240
C0041244
C0041247
C0041249
C0041250
C0041254
C0041257
C0041259
C0041260
C0041264
C0041266
C0041267
C0041268
C0041272
C0041274
C0041275
C0041276
C2945248
C0041280
C0041281
C0041282
C2140416
C0041285
C0041286
C0041287
C2945290
C0041291
C0041292
C0041293
C1218264
C0041296
6310ZZ
6311
6311DDU
6311VV
6311ZZ
6312
6312-2RS
6312VV
6312ZZ
6313
6313DDU
6313VV
6313ZZ
6314
6314DDU
6314VV
6314ZZ
6315
6315DDU
6315VV
6315-2Z
6316
6316DDU
6316VV
6316ZZ
6317
6317DDU
6317VV
6317ZZ
6318
6318DDU
6318VV
6318ZZ
6319
6319DDU
6319VV
6319ZZ
6320
6320DDU
6320VV
6320ZZ
Diamètre intérieur
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Diamètre extérieur
110 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
215 mm
215 mm
215 mm
215 mm
Largeur
27 mm
29 mm
29 mm
29 mm
29 mm
31 mm
31 mm
31 mm
31 mm
33 mm
33 mm
33 mm
33 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
41 mm
41 mm
41 mm
41 mm
43 mm
43 mm
43 mm
43 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
N
www.brammer.biz
11
Roulements
29520


































































































   21   22   23   24   25