Page 237 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 237
Joints pour arbre tournant
Code de commande
C0404342
C0399243
C0403249
C4206110
C0398089
C0394960
C0399504
C0399389
C0392764
C0398655
C0393116
C0395376
C0393262
C0399397
C0403099
C0403794
C0404319
C0399439
C0398248
C0393117
C0398218
C0393118
C0393119
C0398219
C0399208
C0393120
C0399275
C0403805
C0403065
C0403824
C0404256
C0393216
C0395467
C0403823
C0398679
C0393121
C0393122
C0393731
C0399640
C0398648
C0395218
C0397464
C0403114
C0399255
C0398022
C0404308
C0393217
C0398700
C0398290
C0404233
C0399368
C0392836
C0399440
C0394961
C0393124
C0409793
C0392851
C0399256
C0399396
C0402337
C0392837
C0392788
C0393125
C0395377
C0393126
C0393127
C0393128
C0393487
d1 (mm)
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17,5
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
d2 (mm)
30
30
30
30
30
30
32
32
32
32
32
32
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
37
37
40
40
40
40
40
40
40
47
47
47
28
24
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
32
32
32
32
32
32
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
37
40
b (mm)
6
7
7
7
7
10
7
7
7
7
10
10
4
7
7
7
7
7
7
8
8
10
10
10
7
7
7
7
7
7
8,5
10
10
7
7
10
6
4
7
7
7
6
6
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
8
6
6
7
7
7
7
7
8
8
10
10
10
7
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
BAB1SL
BAUM2X7
BAU2X2
BAU2SLX2
B1FUD1
B1U2
BAUM2X7
BAUM2SLX7
BASLD
BAFUD1X7
BA
B2
B1
BAUM2SLX7
BAU2X2
BAU2SLX2
BAB1SL
B2PT
B1FUD1
BAU2
B2FUD1
BASL
BA
B2FUD1
BASL
BA
BAUM2X7
BAUM2SLX7
BAU2X2
BAU2SLX2
BAD
BAU2
B2
BAUM2X7
BAU2X7
BAU2
BAU2
B1
BAUM2X7
BAFUD1X7
B1U2
BABSL05
BAB1FSL0,5
BAUM2X7
BAFUD1SLX7
BAB1SL
BA
B1SL
B1FUD1
BAB1SL
BAUM2X7
BAU2
B2PT
B1
BASL
BABSL05
BABSL05
BAUM2X7
BAU2SLX27
BAU2SLX27
BA
B1U2
BA
B2U2
BAU2SL
BA
BA
BA
Marque de la matière
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
Prix unitaire €
15,96
31,63
12,69
13,98
13,40
10,76
11,37
24,21
12,86
14,40
14,40
15,12
17,40
25,81
14,40
11,94
12,46
77,67
9,34
3,63
6,07
15,85
14,40
12,16
12,84
15,69
22,87
12,95
15,69
17,25
11,01
15,69
9,42
12,48
12,39
16,67
3,86
8,76
16,96
12,69
0,93
13,98
11,01
23,20
13,98
15,47
12,69
10,76
12,91
18,09 3 15,12
14,40
80,05
12,21
14,25
11,66
14,88
35,90
24,21
13,72
14,40
16,45
10,10
15,12
5,20
10,08
11,01
7,22
www.brammer.biz
225
Joints