Page 236 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 236

Joints pour arbre tournant
3
Code de commande
C0399437
C0398286
C0393102
C0398515
C0392850
C0399639
C0410031
C0410407
C0392866
C0400423
C0393200
C0393105
C0393104
C0395373
C0403676
C0393106
C0395463
C0409577
C0402347
C0393107
C0395022
C0404252
C0395837
C0404253
C0395202
C0404254
C0395515
C0396117
C0402631
C0751091
C0394957
C0399170
C2525065
C0898723
C0409935
C0398349
C0398287
C0398634
C0399073
C0393108
C0394958
C0402745
C0393109
C0395031
C0399398
C0403860
C0393949
C0393733
C0393110
C0399375
C0392833
C0399438
C0393112
C0395375
C0393113
C0399990
C0402348
C0404255
C0393208
C3010898
C0394959
C0399237
C0403540
C0409573
C0410187
C0395138
C0398288
C0404324
d1 (mm)
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
d2 (mm)
32
32
32
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
42
42
42
22
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
32
32
32
32
32
35
35
35
35
35
40
40
47
25
26
28
28
28
28
28
28
28
28
30
b (mm)
7
7
10
6
6
7
7
7
7
7
8
10
10
10
7
10
10
7
7
10
4
4
4
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
10
10
10
7
7
7
7
10
7
7
7
10
10
10
10
7
4
6
6
6
7
7
7
7
7
7
6
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
B2PT
B1FUD1
BAU2
BABSL05
BABSL05
BAUM2X7
BAU2SLX2
BAU1X2
B1U2
B1FUD2SL
BA
BASL
BA
B2
BAU2X2
BA
B2U2
BAUM2X7
BAU2X27
BAU2
B1OF
BA
B1OF
BA
B1
BAUD1
B1
BAD
BAB1SL0,5
B1U2SLX2
B1D
BAUM2X7
BAUM2SLX1
BAU2X2
BAU2SLX2
BAFUD1SLX7
B1FUD1
B1FUD1
BAUM2X7
BAU2X2
B1
BAUM2SLX7
BAU2
B1FG
BAUM2SLX7
BAU2X2
BA
B1U2
BAU2
BAUM2SLX7
BA
B2PT
BA
B2
BAU2
BABSL05
BAU2X27
BA
BA
BAU2X2
B1
BAUM2X7
BAUM2SLX7
BAU2SLX2
BAU1X2
B1U2SL1
B1FUD1
BAB1VISL
Marque de la matière
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
Prix unitaire €
113,81
14,82
12,19
13,28
14,46
26,33
11,00
14,40
5,45
12,21
6,96
11,12
14,40
15,12
11,01
10,18
16,46
17,69
5,70
5,80
9,68
12,24
14,78
3,69
13,12
12,24
14,69
5,14
15,96
12,62
4,25
23,01
7,21
10,28
13,98
14,07
12,91
5,62
17,40
10,32
6,08
14,32
6,80
6,04
26,86
12,24
***
12,21
9,64
24,21
10,95
108,04
10,10
13,39
11,01
26,78
12,43
12,24
12,69
12,69
10,76
16,82
28,34
12,04
12,69
5,47
10,31
26,42
224
www.brammer.biz
Joints


































































































   234   235   236   237   238